Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

ANG 14 akkuvetoniittipihti

Akkuvetoniittipihti, ANG 14
AKKUVETONIITTIPIHTI ANG14, ORSY 2,0AH
MASTER

Tuotenro 07009156
EAN 4065233030015

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Akkukäyttöinen laite halkaisijan 2,4–5,0 mm vetoniiteille.

Kevyt ja tehokas akku, jossa ei muisti-ilmiötä


Litium-ioniteknologiaa



Vaivaton käyttää


Ergonominen kädensija ja tasapainotettu painopiste



Säästää energiaa


Nopea paluu alkuasentoon niittaustoiminnon jälkeen säästää energiaa ja nopeuttaa työskentelyä.



Siistiin työskentelyyn


Vedettyjen niittien karat voidaan kerätä karakuppiin



Sopii työpistetyöskentelyyn


Tasapainottavan keventimen kanssa

Akkua 0700916432 ei voi käyttää koneiden 07009151 ja 07009156 kanssa suoraan. Käyttö vaatii sovittimen 0700915225 !!
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
Käyttöjännite

14.4 V/DC

Yhteensopivan akun/pariston kapasiteetti

2 Ah

Iskun pituus/nostokorkeus

20 mm

Vetovoima

10000 N

Soveltuu vähint. niitin halkaisijalle

2,4 mm

Soveltuu enint. niitin halkaisijalle

5 mm

Koneen paino akun kanssa

2 kg

ANG 14 akkuvetoniittipihti sisältää:
1 x
Akku G14, 14,4 V Akkuvetoniittipihdille ANG 14 ja akkuniittimutteripihdille ANG 310

AKKU G14 14,4V/2,0AH

MASTER
Määrä: 1 x
1 x
Laturi LG 14 Akkuvetoniittipihdille

AKKULATURI LG 14

Määrä: 1 x
Istukoiden keräilyastia vetoniittipihtiin
1 x
Istukoiden keräilyastia vetoniittipihtiin

COLLCONT-F.MNDRL

Määrä: 1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER-koneille
1 x
Salkun sisäosa/-lokerikko MASTER-koneille

CASEINRT-(ANG310/ANG14)-PS-340X470X60

Kuvaus: Sopii täydellisesti Würth MASTER -koneiden säilyttämiseen siististi ja turvallisesti.
Määrä: 1 x
1 x
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Kuvaus: Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
1 x
Suutin Akkuvetoniittipihtiin

SUUTIN 3,0 JA 3,2 MM NIITILLE ANG14

Määrä: 1 x
1 x
Suutin Akkuvetoniittipihtiin

SUUTIN 4,0 MM NIITILLE ANG14

Määrä: 1 x
1 x
Suutin Akkuvetoniittipihtiin

SUUTIN 4,8 JA 5,0 MM NIITILLE ANG14

Määrä: 1 x
Suutin Akkuvetoniittipihtiin
1 x
Suutin Akkuvetoniittipihtiin

NOZ-(PNG102/122/ANG14)-(4,8-5)

Määrä: 1 x
Avain suuttimelle, AV 12, akkuk. veton.pist.
1 x
Avain suuttimelle, AV 12, akkuk. veton.pist.

WRNCH-F.NOZ-SW12

Kuvaus: Size 12
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vetoleuat akkuvetoniittipihteihin 3 osaa

VETOLEUKA ANG14

x 3 kpl