Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuivaimuri TSS 12 COMPACT

Kuivaimuri TSS 12 COMPACT
PÖLYNIMURI TSS 12 COMPACT

Tuotenro 07011131
EAN 4062856156009

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja kompakti kuivaimuri ammattikäyttöön
  • Tehokas ja hiljainen 62 dB(A):n kuivaimuri äänenvoimakkuudelle herkille alueille jopa työaikana.

  • Erittäin kompakti kätevän imuputken pitimen ansiosta, sillä se helpottaa imuputken ja lattiasuuttimen säilytystä pienessä tilassa itse laitteessa

  • Ketterä kahden kumipyörän ja kahden ohjauspyörän ansiosta

  • Matala painopiste estää laitetta kaatumasta

  • 12 metrin virtajohdon voi kiertää turbiinikotelon ympärille tai ripustaa avattavaan johtokoukkuun

  • Integroituun pistokkeeseen voi liittää sähkökäyttöisen imuharjan , jonka avulla imurin puhdistusteho paranee entisestään
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
Käyttöjännite

240 V

Nimellisteho

800 W

Astian/säiliön tilavuus

12 l

Ilmavirta enint.

53 l/s

Alipaine

24 kPa

Nimellishalkaisija

35

Kokonaispituus

410 mm

Leveys

315 mm

Korkeus

340 mm

Koneen paino

6,6 kg

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

12 m

Kuivaimuri TSS 12 COMPACT sisältää:
1 x
Imuletku

IMULETKU TSS12 COMPACT

Kuvaus: Imuletku kuivaimuriin
Määrä: 1 x
1 x
Yhdistelmälattiasuutin

YHDISTELMÄSUUTIN TSS12 COMPACT JA ISS

Kuvaus: Yhdistelmälattiasuutin kuivaimuriin, vaihto kovan lattian ja mattojen välillä.
Määrä: 1 x
1 x
kahva, kulmaliitin imunsäädöllä

KAHVA TSS12 COMPACT

Kuvaus: kuivaimureihin
Määrä: 1 x
1 x
Verhoilusuutin, pistoliitäntä

VERHOILUSUUTIN ISS IMURIIN

Määrä: 1 x
1 x
Muovinen rakosuutin ahtaiden paikkojen imuroimiseen teollisuuden märkä- ja kuivaimureilla

RAKOSUUTIN 225MM ISS 30

Määrä: 1 x
1 x
Imuharja, pistoliitäntä ISS 35(-S automatic)- ja ISS 45-M automatic -imureille

HARJASUUTIN ISS IMUREIHIN

Määrä: 1 x
1 x
Poistoilmasuodatin, standard Kuivapölyimuriin TS 12

POISTOILMANSUODATIN TSS 12

Määrä: 1 x
3 x
Fleece-suodatinpussi Kuivaimureihin

SUODATINPUSSI FLEECE TSS 12

Määrä: 3 x
1 x
Moottorin suojasuodatin Kuivaimureihin

MOOTTORIN SUOJASUODATIN TSS 12 ECO

Määrä: 1 x
1 x
Pääsuodatinkori Kuivaimureihin

PÄÄSUODATINKORI TSS12/TSS12-ECO

Määrä: 1 x
2 x
Metallinen kromattu imuputki ISS- ja TSS-imureille

METALLIPUTKI 550MM ISS IMUREIHIN

Määrä: 2 x