Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pesevä imuri SEG 10 COMPACT

Pesevä imuri, SEG 10 COMPACT
PESEVÄIMURI SEG10 COMPACT

Tuotenro 0701114000
EAN 4065746431361
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas pesevä imuri verhoilun puhdistamiseen ja tahrojen poistamiseen kokolattiamatoilta.
  • Erinomainen imutulos: puhdistuksen jälkeen pinnoille jää jäännöskosteutta vain erittäin vähän, joten puhdistetut verhoilut ja matot voidaan ottaa käyttöön nopeasti.

  • Erinomainen ratkaisu verhoilun ja ajoneuvon sisätilojen puhdistukseen

  • Suuren läpinäkyvän kannen ansiosta puhdistusprosessia ja imutehoa voi tarkkailla jatkuvasti.

  • Kätevä kantokahva ja pidikkeet johdolle ja suuttimelle helpottavat liikuttelua

  • Kompakti ja tilaa säästävä muotoilu
Huomautus

Mahdollisimman tehokasta imua varten suutin on suunnattava vaakasuoraan lattian tai verhoilun pintaan.


  • Tehokas peseväimuri verhoilun puhdistukseen ja tahrojen poistoon kokolattiamatoilta

  • 3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Ensisijaisesti verhoilun puhdistukseen, mutta sopii myös tahrojen poistamiseen pieniltä mattopinnoilta. Voidaan käyttää myös suurilla pinnoilla yhdessä vaihdettavan lattiasuuttimen kanssa (tuotenro 0701111005).

Käyttöjännite

230 V

Moottorin teho

1380 W

Virtausmäärä

1 l/min

Alipaine

273 mbar

Vesisäiliö

8 l

Likavesisäiliö

7 l

Puhdistusliuos enint.

40 °C

Kokonaispituus

575 mm

Leveys

330 mm

Korkeus

445 mm

Pesevä imuri SEG 10 COMPACT sisältää:
1 x
Imuletku Pesevään imuriin

PAINEHUUHTELULETKU 2,4M SEG 10-2

Määrä: 1 x
1 x
Rakosuutin, liitossuutin

RAKOSUUTIN SEG 10-2

Kuvaus: Pienten ja vaikeapääsyisten pintojen puhdistamiseen pesevällä imurilla. Hyvä lisätarvike auton verhoilun ja istuinten puhdistamiseen.
Määrä: 1 x
1 x
Käsisuutin

KÄSISUUTIN SEG 10-2

Kuvaus: Kompakti käsisuutin verhoiltujen huonekalujen ja pienten mattopintojen puhdistukseen pesevällä imurilla
Määrä: 1 x
1 x
Kahva Pesevään imuriin

KAHVA SEG 10-2
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Universal cleaner, yleispuhdistusaine R1

R1 UNIVERSAL CLEANER 5L

Ympäristöystävällinen yleispuhdistusaine ajoneuvoihin, korjaamoihin, toimistoihin, sisätiloihin, matoille, verhoilulle ja kaikille vesipesun kestäville pinnoille.