Kuivaimuri, TSS 7-L BASIC
Kuivaimuri, TSS 7-L Basic
PÖLYNIMURI TSS 7-L BASIC
Tuotenro 07011170
EAN 4056807047508
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Joustava ja helposti liikuteltavissa
Ergonominen kantohihna ja erittäin kevyt paino tekevät imurista mukavan kantaa. Pitkät etäisyydet tai portaat eivät näin ole mikään ongelma.
Pölyluokan L sertifiointi
Soveltuu pölylle, jonka enimmäispitoisuus työpaikalla (MAK-arvot) on > 1 mg/m3.
Suuri imuteho pienellä energiankulutuksella
Imurin erittäin suuri imuteho on optimoidun ilmavirtauksen ansiota.
Minimaalinen onnettomuusriski
Kumipinnoitettu 7,5 m:n virtajohto on helppo ripustaa siististi johtokoukkuun.
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Nimellisteho | 850 W |
Säiliön tilavuus | 7 l |
Ilmavirta enint. | 40 l/s |
Alipaine | 220 mbar |
Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus | 62 dB |
Pituus (kokonaispituus) | 310 mm |
Leveys | 285 mm |
Korkeus | 375 mm |
Koneen paino | 3,5 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 7,5 m |
KAHVA ISS 30
FLRNOZ-(F.TSS7-L-BASIC)
CARYSTRP-F.VC-TSS7-L
SUCNPIP-EXT-(F.VC-HWS15-L)-MET-NW35
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!