Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri ISS 30-L

Märkä- ja kuivaimuri, teollisuus, ISS 30-L
IMURI ISS 30-L, KUIVA/MÄRKÄ

Tuotenro 07011320

EAN 4056807687797

-
Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri ISS 30-L

Tuotenro 07011320
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
L-sertifioitu, kätevä ja ergonominen yleisimuri puoliautomaattisella suodattimen puhdistuksella

Pölyluokka: L-sertifioitu


Taattu 99-prosenttinen pölynkeräysteho standardin EN 60335-2-69 mukaisesti



Tasainen imuteho ja pitkäikäinen suodatin


Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus



Würth-järjestelmäsalkkujen säilytys- ja asennusmahdollisuus


Tasainen säiliön kansi mahdollistaa Würth-järjestelmäsalkkujen kiinnityksen



Tarvikkeet voidaan säilyttää laitteeseen kiinnitettynä, joten ne ovat aina käsillä


Integroitu säilytyskotelo rakosuulakkeelle, ja työkalusovittimelle, joustava letku ja virtajohdon säilytyskotelo



Helppo ja kätevä käyttää


Bajonetti- ja lukitusliitäntöjen ansiosta laitetta vastaavien tarvikkeiden kiinnittäminen on helppoa ja turvallista.



Antistaattinen


Maadoitettu liitäntä poistaa staattiset purkaukset. Kipinät ja sähköiskut voidaan ehkäistä käyttämällä sähköä johtavia tarvikkeita (myydään erikseen).

Huomautus
  • Kuivaimuroinnin aikana on aina käytettävä pölypussia ja poimusuodatinta. Älä imuroi ilman suodatinta, sillä muutoin imurin moottori voi vaurioitua ja hienopölypäästöt voivat aiheuttaa terveysriskejä.

  • Käytä PES-poimusuodatinta märkäimuroinnissa.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii erinomaisesti kaikenlaisiin yleisiin puhdistustöihin, esimerkiksi auton imurointiin sekä lattian ja työtason imurointiin.

Ilmavirta

74 l/s

Alipaine

23 kPa

Säiliön tilavuus

30 l

Enimmäisteho

1380 W

Kaapelin/johdon pituus

7,5 m

Letkuliitännän halkaisija

35 mm

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus

70 dB

IP-suojausluokka

IP X4

Pituus (kokonaispituus)

540 mm

Leveys

370 mm

Korkeus

560 mm

Alipaine (turbiini) enint.

25,4 kPa

Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri ISS 30-L sisältää:
1 x
Suodatinpussi märkä-/kuivaimuriin, fleece

SUODATINPUSSI FLEECE, ISS 30 JA 35

Kuvaus: Erittäin kestävä 3-kerroksinen fleece-suodatinpussi, pölyluokka M, teollisuusimureihin. Sopii normaalille lialle, hankaavalle pölylle, hienopölylle ja kostealle lialle
Määrä: 1 x
1 x
Verhoilusuutin, pistoliitäntä

VERHOILUSUUTIN ISS IMURIIN

Määrä: 1 x
1 x
Lattiasuutin märkä-/kuivaimuriin, pistoliitäntä ISS-imureille

LATTIASUUTIN KUIVA/MÄRKÄ ISS IMURIIN

Määrä: 1 x
1 x
Imurin imuletku, lukitusliitäntä ISS- ja TSS-imureille

IMULETKU 3M ISS 30

Kuvaus:
3 m
Määrä: 1 x
1 x
Laaka-/poimusuodatin, paperi ISS-imureille

SUODATIN ISS IMUREIHIN

Määrä: 1 x
1 x
Muovinen rakosuutin ahtaiden paikkojen imuroimiseen teollisuuden märkä- ja kuivaimureilla

RAKOSUUTIN 225MM ISS 30

Määrä: 1 x
2 x
Metallinen kromattu imuputki ISS- ja TSS-imureille

METALLIPUTKI 550MM ISS IMUREIHIN

Määrä: 2 x
Kahva, kulmaliitin lukitusliitännällä ISS- ja TSS-imureille
1 x
Kahva, kulmaliitin lukitusliitännällä ISS- ja TSS-imureille

KAHVA ISS 30

Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Muovinen jatkoletku ISS- ja TSS-imureille

JATKOLETKU 3M ISS 30

x 1 kpl
PE-suodatinpussi punottua kangasta

SUODATINPUSSI PE, ISS 40-M

Pölyttömään pölynpoistoon
x 10 kpl
Laakasuodatin, pinnoitettu, poimutettu ISS-imureille

SUODATIN NESTEIMUROINTIIN ISS IMUREIHIN

x 1 kpl
Sovitin, liitäntäholkki, yleismalli sähköä johtava

SOVITIN, SÄHKÖÄ JOHTAVA ISS 30

x 1 kpl
Sementtipölypussi, ISS 35 teollisuuden märkä- ja kuivaimuriin ISS 35 (-S Automatic)

PÖLYPUSSI SEMENTTI ISS 30 JA 35

x 5 kpl
Lattiasuutin märkä-/kuivaimuriin

LATTIASUUTIN MUOVIA 360MM ISS IMUREIHIN

Yleiskäyttöinen suutin, sisältää vaihdettavat harja- ja kumikammat teollisuuden märkä- ja kuivaimureihin
x 1 kpl
Imurin imuletku, sähköä johtava ISS- ja TSS-imureille

IMULETKU 4M, SÄHKÖÄ JOHTAVA ISS 30

x 1 kpl
Kahva, kulmaliitin, sähköä johtava ISS- ja TSS-imureille

KAHVA 2K, SÄHKÖÄ JOHTAVA ISS 30