Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri ISS 30-L AUTOMATIC
Teollisuuden märkä-/kuivaimuri ISS 30-L, autom.
IMURI ISS 30-L AUTOMATIC, KUIVA/MÄRKÄ
Tuotenro 07011330
EAN 4056807687810
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pölyluokka L -sertifiointi
Taattu 99-prosenttinen pölynkeräysteho standardin EN 60335-2-69 mukaisesti
Würth-järjestelmäsalkkujen säilytys- ja asennusmahdollisuus
Tasainen säiliön kansi
Tarvikkeet voidaan säilyttää laitteeseen kiinnitettynä, joten ne ovat aina käsillä
Integroitu säilytyskotelo rakosuulakkeelle ja työkalusovittimelle pikaliitäntöineen, joustava letku ja virtajohdon säilytyskotelo
Hyvät käyttöominaisuudet
Kestävä säiliö, jossa puskurit ja suuret ja tukevat metallipyörät
Antistaattinen
Laitteen mukana toimitettavat maadoitettu liitoskappale ja sähköä johtavat lisävarusteet suojaavat luotettavasti sähköstaattisilta varauksilta purkamalla staattiset varaukset.
Laitetta eri toimintoineen on helppo käyttää ja säätää
Kytkimet virransäätöön ja 15/60 sekunnin välein tapahtuvalle suodattimen puhdistukselle ja imutehon säädölle
Käyttäjäystävällinen ratkaisu yhdessä sähkötyökalujen kanssa käytettäväksi
Hall-anturilla varustettu liitäntäpistorasia mahdollistaa sähkötyökalujen automaattisen tunnistuksen, minkä ansiosta imuria voi ohjata etänä kytketyn sähkötyökalun kautta.
Automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä
- Puhallusilma puhdistaa laakasuodattimen automaattisesti valitun aikavälin mukaisesti (15 tai 60 sekuntia).
- Takaa pitkän, keskeytyksettömän käytön
- Alhainen melutaso
- Pitkä suodatimen käyttöikä
- Alhaiset huoltokustannukset
- Kuivaimuroinnin aikana on aina käytettävä pölypussia ja laakasuodatinta. Älä imuroi ilman suodatinta, sillä muutoin imurin moottori voi vaurioitua ja hienopölypäästöt voivat aiheuttaa terveysriskejä.
- Käytä märkäimuroinnissa PES-laakasuodatinta.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Sopii erinomaisesti puusepille, sähköasentajille, parkettilattian asentajille ja laatoittajille sekä autoalalle.
Ilmavirta | 74 l/s |
Alipaine | 23 kPa |
Säiliön tilavuus | 30 l |
Enimmäisteho | 1380 W |
Kaapelin/johdon pituus | 7,5 m |
Letkuliitännän halkaisija | 35 mm |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus | 69 dB |
IP-suojausluokka | IP X4 |
Pituus | 560 mm |
Leveys | 370 mm |
Korkeus | 580 mm |
Alipaine (turbiini) enint. | 25,4 kPa |
SOVITIN, SÄHKÖÄ JOHTAVA ISS 30
KAHVA 2K, SÄHKÖÄ JOHTAVA ISS 30
SUODATIN NESTEIMUROINTIIN ISS IMUREIHIN
RAKOSUUTIN 225MM ISS 30
SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!