Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri ISS 40-M AUTOMATIC

Teollisuuden märkä-/kuivaimuri ISS 40-M, autom.
IMURI ISS 40-M AUTOMATIC, KUIVA/MÄRKÄ

Tuotenro 07011430

EAN 4056807687841

-
Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri ISS 40-M AUTOMATIC

Tuotenro 07011430

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monipuolinen M-luokan yleisimuri automaattisella suodattimen puhdistuksella

Pölyluokan M sertifiointi


Taattu 99,9-prosenttinen pölynkeräysteho standardin EN 60335-2-69 mukaisesti.



Würth-järjestelmäsalkkujen säilytys- ja asennusmahdollisuus


Tasainen säiliön kansi



Tarvikkeet voidaan säilyttää laitteeseen kiinnitettynä, joten ne ovat aina käsillä


Integroitu säilytyskotelo rakosuulakkeelle ja työkalusovittimelle pikaliitäntöineen, joustava letku ja virtajohdon säilytyskotelo



Sopii erinomaisesti rakennustyömaakäyttöön


Kestävä säiliö, jossa puskurit ja suuret ja tukevat metallipyörät



Antistaattinen


Laitteen mukana toimitettavat maadoitettu liitoskappale ja sähköä johtavat lisävarusteet suojaavat luotettavasti sähköstaattisilta varauksilta purkamalla staattiset varaukset.



Kaikkia toimintoja on helppo käyttää ja hallita


Kytkimet virransäätöön ja 15/60 sekunnin välein tapahtuvalle suodattimen puhdistukselle, imutehonsäädölle ja letkun valinnalle



Käyttäjäystävällinen ratkaisu yhdessä sähkötyökalujen kanssa käytettäväksi


Hall-anturilla varustettu liitäntäpistorasia mahdollistaa sähkötyökalujen automaattisen tunnistuksen, minkä ansiosta imuria voi ohjata etänä kytketyn sähkötyökalun kautta.



Automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä


  • Puhallusilma puhdistaa laakasuodattimen automaattisesti valitun aikavälin mukaisesti (15 tai 60 sekuntia).

  • Takaa pitkän, keskeytyksettömän käytön

  • Alhainen melutaso

  • Pitkäikäinen suodatin

  • Alhaiset huoltokustannukset
Huomautus
  • Kuivaimuroinnin aikana on aina käytettävä pölypussia ja laakasuodatinta. Älä imuroi ilman suodatinta, sillä muutoin imurin moottori voi vaurioitua ja hienopölypäästöt voivat aiheuttaa terveysriskejä.

  • Käytä märkäimuroinnissa PES-laakasuodatinta.

  • Elektroninen ilmavirtauksen valvonta antaa äänimerkin, kun ilmavirtaus putoaa alle arvon 20 m/s. Tarvikkeet on sen jälkeen tarkistettava mahdollisten tukosten varalta. Vaihtoehtoisesti säiliö on tyhjennettävä.


HUOM !! Suomessa rakennusimuroinnin säännökset muuttuivat vuoden 2024 alusta. M-luokitus ei enää riitä kivipölyn imuroimiseen.


3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii erinomaisesti haitalliselle pölylle, kuten kovapuulle, paneeli-/levymateriaaleille, maalin pölyhiukkasille, keramiikalle  ja tiilelle. Ei sovi asbestille eikä kvartsipölylle!

Ilmavirta

74 l/s

Alipaine

23,7 kPa

Säiliön tilavuus

39 l

Enimmäisteho

1380 W

Kaapelin/johdon pituus

7,5 m

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus

68 dB

IP-suojausluokka

IP X4

Pituus (kokonaispituus)

560 mm

Leveys

370 mm

Korkeus

655 mm

Alipaine (turbiini) enint.

25,4 kPa

Teollisuusimuri / märkä-/kuivaimuri ISS 40-M AUTOMATIC sisältää:
Imuletku, sähköä johtava
1 x
Imuletku, sähköä johtava

SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M

Kuvaus:
3 m
Lukitusliitännällä varustettu sähköä johtava imuletku teollisuuden märkä- ja kuivaimureihin
Määrä: 1 x
1 x
Lattiasuutin märkä-/kuivaimuriin

LATTIASUUTIN MUOVIA 360MM ISS IMUREIHIN

Kuvaus: Yleiskäyttöinen suutin, sisältää vaihdettavat harja- ja kumikammat teollisuuden märkä- ja kuivaimureihin
Määrä: 1 x
2 x
Metallinen kromattu imuputki ISS- ja TSS-imureille

METALLIPUTKI 550MM ISS IMUREIHIN

Määrä: 2 x
1 x
Suodatinpussi märkä-/kuivaimuriin, fleece

SUODATINPUSSI FLEECE, ISS 40-M

Kuvaus: Erittäin kestävä 3-kerroksinen fleece-suodatinpussi, pölyluokka M, teollisuusimureihin. Sopii normaalille lialle, hankaavalle pölylle, hienopölylle ja kostealle lialle
Määrä: 1 x
1 x
PE-suodatinpussi punottua kangasta

SUODATINPUSSI PE, ISS 40-M

Kuvaus: Pölyttömään pölynpoistoon
Määrä: 1 x
1 x
Laakasuodatin, pinnoitettu, poimutettu ISS-imureille

SUODATIN NESTEIMUROINTIIN ISS IMUREIHIN

Määrä: 1 x
1 x
Sovitin, liitäntäholkki, yleismalli sähköä johtava

SOVITIN, SÄHKÖÄ JOHTAVA ISS 30

Määrä: 1 x
1 x
Muovinen rakosuutin ahtaiden paikkojen imuroimiseen teollisuuden märkä- ja kuivaimureilla

RAKOSUUTIN 225MM ISS 30

Määrä: 1 x
1 x
Kahva, kulmaliitin, sähköä johtava ISS- ja TSS-imureille

KAHVA 2K, SÄHKÖÄ JOHTAVA ISS 30

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lattiasuutin märkä-/kuivaimuriin, pistoliitäntä ISS-imureille

LATTIASUUTIN KUIVA/MÄRKÄ ISS IMURIIN

x 1 kpl
Lattiasuutin märkä-/kuivaimuriin

LATTIASUUTIN MUOVIA 360MM ISS IMUREIHIN

Yleiskäyttöinen suutin, sisältää vaihdettavat harja- ja kumikammat teollisuuden märkä- ja kuivaimureihin
x 1 kpl
Metallinen kromattu imuputki ISS- ja TSS-imureille

METALLIPUTKI 550MM ISS IMUREIHIN

x 1 kpl
Muovinen jatkoletku ISS- ja TSS-imureille

JATKOLETKU 3M ISS 30

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot