Korkeapainepesuri HDR 160 Compact
Painepesuri, kylmä vesi, HPC 160 Compact
PAINEPESURI HDR 160 COMPACT
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppo liikutella, sopii erinomaisesti liikkuvaan käyttöön
Kompakti koko ja säädettävä alumiinikahva.
Pitkä käyttöikä ja pienempi kulutus
Jos työ keskeytyy, automaattinen paineensulkutoiminto kytkee laitteen pois käytöstä välittömästi. Komponenttien paineen vapauttamisella pidennetään pumpun käyttöikää ja vähennetään energian- ja vedenkulutusta.
Pesuaineen nopea, yksinkertainen vaihto ja annostelu
Tarvittava pitoisuus voidaan säätää annosteluventtiilin avulla. Integroitu pesuaineen imuletku sopii kaikkiin säiliöihin.
Miellyttävä, kevyt käyttää
Ergonominen manuaalinen pistooli-pesukahva, alhainen rekyyli, vaatii vain vähän puristusvoimaa.
Helppo säilyttää
Käytännöllinen tarvikepidin ja sähköjohdon kelausmekanismi.
Noudata seuraavia ohjeita pesuaineiden kanssa käytettäessä:
- Vedä pesuaineen imuletku ulos.
- Kiinnitä pesuaineen imuletku pesuaineen säiliöön.
- Aseta 3-asentoinen suutin asentoon "CHEM".
- Säädä haluttu pesuainepitoisuus säätämällä annosteluventtiiliä.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Nimellisteho | 2.3 kW |
Enimmäispaine | 160 bar |
Käyttöpaine | 130 bar |
Syöttömäärä vähint./enint. | 0-480 l/h |
Syöttöveden lämpötila enint. | 60 °C |
Letkun/kaapelin pituus | 10 m |
Kokonaispituus | 230 mm |
Leveys | 375 mm |
Korkeus | 925 mm |
Koneen paino | 26,1 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 4 m |
LIITINNIPPA 3/4 SK VESILIITIN
PAINEPESURIN SUIHKUPUTKI HDR160C
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!