Liikuteltava vannesaha PBS 120 - AUTOMATIC
Liikuteltava vannesaha, PBS 120-A
METALLIVANNESAHA PBS 120-AUTOMATIC
MASTER
PBS120-A
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Turvallinen ja helppokäyttöinen
Sahausrunkoa voidaan laskea automaattisesti neljällä säädettävällä laskunopeudella. Tällöin voidaan aina käyttää oikeaa kosketuspainetta ja saavutetaan tarkat leikkuutulokset. Tämä ehkäisee vannesahan terän vaurioitumista.
Sopii liikkuvaan käyttöön
Ergonomisen kahvan ja kompaktin ja kevyen muotoilun ansiosta työkalua on helppo kuljettaa mukana.
Tasainen, tarpeen mukaan säädettävä leikkuunopeus
Tehokas 1 300 W moottori ja vakioelektroniikka mahdollistavat työkappaleen optimaalisen leikkuunopeuden. Nopeus voidaan valita materiaalien koon ja lämpötilaherkkyyden mukaan.
Pikasäätö yleisimmille vakiojiireille
Kiinteät kulmapysäyttimet: 0°, 45° ja 60°
Ympäristö- ja käyttäjäystävällinen
Kuivaleikkuu
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Teräksen, alumiinin, kuparin, messingin, valetun metallin, muovin ja ruostumattoman teräksen leikkaamiseen.
Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu kuivaleikkuuseen. Jäähdytysvoiteluaineiden käyttö voi tehdä laitteesta käyttökelvottoman. Anna vanteen kulkea oikein. Muuten vanteen leikkuutarkkuus voi heiketä. Sisäänaja terä tekemällä 2–3 ensimmäistä sahausta halkaisijaltaan noin 40–50 mm umpimateriaaliin. Sahaa ensin vain kevyesti painaen, (käyttämällä vain vähän painetta). Lisää painetta maltillisesti. Vannesaha PBS 120-AUTOMATIC on suunniteltu toimimaan myötäpäivään. Kun asennat terän, varmista, että hammastus kohdistetaan oikein.
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka I / suojamaadoitus |
Nimellisteho | 1300 W |
Antoteho | 600 W |
Pituus x leveys x korkeus | 850 x 830 x 600 mm |
Kierrosnopeus kuormitettuna vähint. | 8000 rpm |
Kierrosnopeus kuormitettuna vähint./enint. | 8000-16000 rpm |
Koneen paino | 18 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 4 m |

VANNESAHANTERÄ 1440X12,7X065 MM
ZEBRA
ROD STOP GROUP

ALLENKEY-HEXSKT-BALLHD-WS4
ZEBRAPAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.