Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Metallisaha MKS 2400

Metallisaha, MKS 2400
METALLISAHA MKS 2400
MKS2400

Tuotenro 07013300

EAN 4058794281057

-
Metallisaha MKS 2400

Tuotenro 07013300
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
Katkaisusaha metallille teräksestä, ei-rautametalleista, muovista ja komposiittimateriaaleista sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien ja profiilien katkaisuun

Korkea ottoteho


2 400 W:n moottori



Vaivaton käyttää


Parempi kahvan muotoilu vaakasuuntaisen otteen ansiosta



Sopii liikkuvaan käyttöön


Sahaa on helppo kuljettaa keskellä olevan kantokahvan ansiosta.



Käy erittäin tasaisesti, parempi katkaisulaatu ja pidempi käyttöikä


Sahanteränohjain, jossa tärinänvaimennin



Ympäristöystävällinen ja käyttäjäystävällinen


Jäähdytystä ei tarvita, joten voiteluainetta ei tarvitse käyttää. Manuaalista purseenpoistoa ei tarvita.



Kerää lastut kätevästi (jopa 80 %)


Sisältää keräyssäiliön sahanpuruille



Kulmasahauksen kätevä ja nopea säätö (90–75–60–45°)


Pikakiinnitys



Käyttö ei aiheuta selkävaivoja


Valinnaisesti saatavilla jalusta, jossa asteikolla varustettu pitkittäinen pysäytin (tuotenro 0701330001), tekee työskentelystä miellyttävämpää.

Huomautus
  • Toimitus ei sisällä sahanterää

  • Sahanterän käyttöikä vaihtelee leikkuupinnan poikkipinnan mukaan.
Työkappaleiden enimmäismitat
90°45°
Pyöreä140 mm / 125 mm (ruostumaton teräs)102 mm
Neliö125 x 125 mm75 x 100 mm
Suorakulmainen105 x 155 mm75 x 100 mm


Terän halkaisija enint. 355 mm. Terät myydään erikseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii valuraudan, teräksen, alumiinin, SML:n, vesi- ja kaasuputkien, muovipinnoitettujen putkien ja jopa ruostumattoman teräksen leikkaamiseen

Nimellisjännite

230 V/AC

Taajuus

50 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka I / suojamaadoitus

Kehänopeus enint.

1450 m/min

Sahanterän halkaisija enint.

355 mm

Soveltuu reiän halkaisijalle

25,4 mm

Nimellisteho

2400 W

Kallistuskulma enint.

45 astetta

Kallistuskulma enint.

45 astetta

Koneen paino

23,5 kg

Kaapelin/johdon pituus

2,5 m

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

1450 rpm

Tärinä

1,19 m/s²

Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus

100 dB

Pituus (kokonaispituus)

510 mm

Leveys

320 mm

Korkeus

450 mm

Metallisaha MKS 2400 sisältää:
Vino alusta metallikatkaisusahalle
1 x
Vino alusta metallikatkaisusahalle

TENSIONING PLATE

Määrä: 1 x
1 x
Kuusiokoloavain lyhyt, L-malli

KUUSIOKOLOAVAIN 8 MM LYHYT

Kuvaus:
8 mm
Määrä: 1 x
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
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyörösahanterä, metallille Katkaisusahoille

PYÖRÖSAHANTERÄ 355X2,2X25,4 Z60

Liikkuvaan käyttöön. Sopii metallisahaan MKS 2200 inox / MKS 2400 ja kuivaleikkureihin.
x 1 kpl
Pyörösahanterä, metallille Katkaisusahoille

PYÖRÖSAHANTERÄ 355X2,2X25,4 Z60

Liikkuvaan käyttöön. Sopii metallisahaan MKS 2200 inox / MKS 2400 ja kuivaleikkureihin.
x 1 kpl
Pyörösahanterä, metallille Katkaisusahoille

PYÖRÖSAHANTERÄ 355X2,2X25,4 Z72

Liikkuvaan käyttöön. Sopii metallisahaan MKS 2200 inox / MKS 2400 ja kuivaleikkureihin.
x 1 kpl
Pyörösahanterä, metallille Katkaisusahoille

PYÖRÖSAHANTERÄ 355X2,2X25,4 Z90

Liikkuvaan käyttöön. Sopii metallisahaan MKS 2200 inox / MKS 2400 ja kuivaleikkureihin.