Porakone BS 13-SEC POWER
Porakone, BS 13-SEC Power
PORAKONE BS 13-SEC POWER
MASTER
Tuotenro 07023152
EAN 4061975330307
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suuri vääntömomentti ja pitkä käyttöikä
3-vaiheinen alennusvaihteisto
Suojaa käyttäjää ja moottoria
Pehmeä käynnistys
Vakioelektroniikka
Tasainen veto koko nopeus- ja kuormitusalueella
Elektroninen vääntömomentin säätö
Kone sammuu, kun esiasetettu vääntömomentti saavutetaan.
Kierto oikealle/vasemmalle
Suorien hiiliharjakytkinten ansiosta sama vääntömomentti voidaan saavuttaa molemmissa pyörimissuunnissa
Viallisten johtojen vaihto on helppoa
Johdonvaihtoliitäntä
ASSY-ruuvien suurin koko pehmeässä puussa
12 x 500 mm osakierteellä, 10 x 400 mm täyskierteellä
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Poraaminen, ruuvaaminen ja sekoittaminen
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Ottoteho | 1200 W |
Antoteho | 640 W |
Tyhjäkäyntinopeus vähint./enint. | 70-530 rpm |
Kierrosnopeus kuormitettuna vähint./enint. | 70-530 rpm |
Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä ruuvaus | 110 / 65 Nm |
Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint. | 1,5-13 mm |
Poraushalkaisija enint., teräs | 16 mm |
Poraushalkaisija enint., alumiini | 22 mm |
Poraushalkaisija enint., puu | 70 mm |
Kiinnityskaulan halkaisija | 43 mm |
Koneen paino | 2,7 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4 m |
| Elektroninen vääntömomentin säätö Asetettu numero vastaa suurin piirtein arvoa: | |
| Asetus | Vääntömomentti noin (Nm) |
| 1 | 13 |
| 2 | 16 |
| 3 | 19,5 |
| 4 | 24 |
| 5 | 26 |
| 6 | 32,5 |
| 7 | 45,5 |
| 8 | 52 |
| 9 | 58,5 |
| 10 | 65 |
SP-CABLE-6M
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta