Iskuporakone SB 13-XE
Iskuporakone, SB 13-XE
ISKUPORAKONE SB 13-XE ORSY
MASTER
SB13-XE

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitää työkalun vakaasti paikallaan poran istukassa
Pikaporaistukka, jossa on yksiosainen holkki, kiristyksen lukitus ja kovametalliset leuat
Viallisten johtojen vaihto tai pidempien johtojen kiinnitys sekunneissa
Erikoisliitäntäjärjestelmä
Hyvin luotettava ja optimoitu voimansiirto
Metalliset planeettavaihteet
Tahaton suunnanvaihto on mahdotonta
2-nopeuksinen kytkin ja lukitus rungon ulkopuolella
Suunnanvaihtokytkin (myötä-/vastapäivään) rungon päällä
Huoltokansi helpottaa hiiliharjojen vaihtamista
Myös vaihtohiiliharjat ovat kahvassa
Varma ote myös suurta vääntömomenttia käytettäessä
Kestävä lisäkahva, jossa on syvyysrajoitin
Kiinnityskaula on Euro-standardin mukainen
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 750 W |
Antoteho | 375 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint. | 0-1200 / 0-3400 rpm |
Iskuluku | 31500 rpm |
Poran halkaisija enint., teräs | 13 mm |
Poraistukan kiinnitys | 1/2 x 20 UNF |
Poraistukan avainväli vähint./enint. | 1-13 mm |
Pituus x korkeus | 335 x 207 mm |
Koneen paino | 2,2 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 4 m |

APUKAHVA

CASEINRT-(BM13/SB13)-SYS-8.4.2
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!