Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kahden käden kulmahiomakone EWS 24-230-T

Kahden käden kulmahiomakone EWS 24-230-T
KULMAHIOMAKONE EWS 24-230-T

Tuotenro 070244630

EAN 4049557470115

-
Kahden käden kulmahiomakone EWS 24-230-T

Tuotenro 070244630

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

2 400 watin kulmahiomakone pitokytkimellä. Enintään 230 mm:n halkaisijan laikoille.

Kahvaa voidaan kääntää 90¬asteen kulmassa


Erinomainen työskentelyasento sekä hiontaan että katkaisuun.



Tärinänvaimennus molemmissa kahvoissa


Vähentää työskentelyn aiheuttamaa väsymistä



Vääntymätön laikansuojus


  • Laikansuojus ei väänny työskentelyn aikana. Tämä suojaa käyttäjää.

  • Voidaan säätää ilman työkaluja: nopeaa ja tehokasta työskentelyä


Takapotkusuoja


Laikan jumittuessa, moottorin tehon syöttö katkaistaan. Tämä vähentää huomattavasti loukkaantumisriskiä.



Ylikuormituksen ilmaisin


LED-valo ilmoittaa laitteen ylikuormittumisesta. Näin pyritään estämään moottorin vahingoittuminen.



Hyvin kapea rakenne


Helpottaa kulmahiomakoneen käsittelyä



Virtakytkimessä on käytetty älyelektroniikkaa


  • Käynnistyssuoja

  • Ylikuormitussuoja

  • Pehmeä käynnistys


Erittäin hyvä pölynsuojausjärjestelmä


  • Kuulalaakerin kaksoislabyrinttitiivisteet

  • Koteloitu kytkin

  • Jäähdytysilma imetään sisään takaosan ilmanvaihtoaukoista, ja se puhalletaan ulos rungon etupuolella

EWS 24-230-T kulmahiomakoneeseen sopivat hiilet, tuotenro 0708 445 036

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

230 V/AC

Taajuus

50 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Ottoteho

2400 W

Tyhjäkäyntinopeus enint.

6600 rpm

Tyhjäkäyntinopeus vähint.

0 rpm

Katkaisulaikan halkaisija enint.

230 mm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

M14

Koneen paino

5,7 kg

Kaapelin/johdon pituus

4 m

Kahden käden kulmahiomakone EWS 24-230-T sisältää:
0 x
Laikan irrotusavain, sakara-avain, suora kulmahiomakoneille M14 karan kierteellä

LAIKAN IRROITUSAVAIN, 180-230MM

Määrä: 0 x
0 x
Alalaippa

LAIKAN ALUSLEVY EWS 5707…

Määrä: 0 x
Kahva
0 x
Kahva

KÄSIKAHVA

Määrä: 0 x
Alushuppu, topattu
0 x
Alushuppu, topattu

LAIKANSUOJA

Määrä: 0 x
Kiinnitysmutteri
0 x
Kiinnitysmutteri

LAIPPAMUTTERI

Määrä: 0 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Speed Omni-Cut -timanttilaikka rakennustyömaalle

TIMANTTILAIKKA 230MM OMNI-CUT

Keltainen, rakennustyömaille. Kulmahiomakoneisiin. Erittäin monipuolinen ja nopea. Kehitetty käytettäväksi eri materiaalien kanssa. Sopii myös pelastustoimen käyttöön (palokunnat, tekniset apuorganisaatiot jne.).
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot