Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiillotuskone PM 200-E

Kiillotuskone PM 200-E
KIILLOTUSKONE PM 200-E
MASTER

Tuotenro 07024530
EAN 4048539641819

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kompakti ja tehokas kone kiillotukseen ja satiiniviimeistelyyn

Maali- ja metallipinnoille


Sopivien lisävarusteiden kanssa PM 200-E korvaa satinointikoneen



Erittäin kätevä ja kevyt


Sivupintojen käsittelyyn tarvitaan vain vähän voimaa



Huolellinen, kohdistettu kiillotus


Tuplavälityssuhde mahdollistaa erittäin matalan nopeuden



Parempi käyttöturvallisuus


Pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyssuoja (virtakatkoksen jälkeen)

Huomautus

Tukilaikka ja kiillotuslaikka eivät sisälly toimitukseen
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
Käyttöjännite

230 V/AC

Taajuus

50 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

1200 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

900-2700 rpm

Laikan max. halkaisija

200 mm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

M14

Koneen paino

2,5 kg

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

4 m

Kiillotuskone PM 200-E sisältää:
Suojus
1 x
Suojus

SUOJA KOTELO

Määrä: 1 x
Handle
1 x
Handle

APUKAHVA
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tukilaikka, tarrakiinnitys

TUKILAIKKA TARRA 125MM M14

Kiillotuslaikkojen, villalaikkojen ja vastaavien tarrakiinnitykseen
x 1 kpl
Tukilaikka, tarrakiinnitys

TUKILAIKKA TARRA 150MM M14

Kiillotuslaikkojen, villalaikkojen ja vastaavien tarrakiinnitykseen
x 1 kpl
Tukilaikka, tarrakiinnitys

TUKILAIKKA TARRA 80MM M14

Kiillotuslaikkojen, villalaikkojen ja vastaavien tarrakiinnitykseen
x 1 kpl
Laikan irrotusavain, sakara-avain, suora Kulmahiomakoneille M14 karan kierteellä

LAIKAN IRROITUSAVAIN, 180-230MM