Suorahiomakone GS 700-E
Suorahiomakone GS 700-E
SUORAHIOMAKONE GS 700-E
GS700-E
Tuotenro 07025200
EAN 4050641860439
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Voidaan käyttää vaikeapääsyisissä paikoissa
Kiristyskaula on kevytrakenteinen
Turvakatkaisu
Jos työkalu jumittuu, virta katkaistaan välittömästi
Käynnistyssuoja
Työkalun tahattoman uudelleenkäynnistyksen esto
Ylikuormitussuoja
Moottoria suojaavat hiiliharjat
Pitkä käyttöikä
Kelan pinnoite ja käämejä suojaava säleikkö suojaavat pölyltä
- Ei liitäntämahdollisuutta taipuisalle akselille
- Ei planeettavaihteistoa
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Jyrsintä- ja hiontatyöhön
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Nimellisteho | 710 W |
Antoteho | 430 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 13000-34000 rpm |
Kiinnitysholkin halkaisija | 6 mm |
Kiinnityskaulan halkaisija | 43 mm |
Koneen paino | 1,7 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4 m |
LISÄKAHVA
KIINTOAVAIN 13MM
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!