Suorahiomakone GSL 700-E
Suorahiomakone GSL 700-E
SUORAHIOMAKONE GSL 700-E
MASTER
GSL700-E
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppo työkalun vaihto karalukolla
Lukitse koneisto nappia painamalla ja vaihda työkalu yhdellä avaimella.
Voidaan käyttää vaikeasti tavoitettavissa paikoissa
Kevyt kaulus (kartiomuoto)
Mukava ja turvallinen työskentely
Irrotettava kumisuojus ja lisäkahva
Turvakatkaisu
Jos työkalu jumittuu, virta katkaistaan välittömästi
Käynnistyssuoja
Työkalun tahattoman uudelleenkäynnistyksen esto
Ylikuumenemissuoja
Moottoria suojaavat hiiliharjat
Pitkä käyttöikä
Pölynkestävä pinnoitettu kela ja käämejä suojaava verkko
Liitäntämahdollisuus taipuisalle jatkovarrelle
Sopii kiinnityskehikkoon
Ei planeettavaihteistoa
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Jyrsintä- ja hiontatyöhön
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Nimellisteho | 710 W |
Antoteho | 430 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 10000-30500 rpm |
Kiinnitysholkin halkaisija | 6 mm |
Kiinnityskaulan halkaisija | 43 mm |
Koneen paino | 1,9 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 4 m |

SP-OPEN-ENDED SPANNER

SUOJAKUMI
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!