Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suorahiomakone, GSL 950-E POWER

Suorahiomakone, GSL 950-E POWER
SUORAHIOMAKONE GSL 950-E POWER
MASTER
GSL950-E POWER

Tuotenro 07025220
EAN 4050641864840

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas malli pitkällä kaulalla ja planeettavaihteistolla pintojen käsittelyyn.

Suuri vääntömomentti ja tasainen nopeus


Planeettavaihteisto



Helppo työkalun vaihto karalukolla


Lukitse koneisto nappia painamalla ja vaihda työkalu yhdellä avaimella.



Voidaan käyttää vaikeapääsyisissä paikoissa


Kapea kaulus (kartiomuoto)



Mukava ja turvallinen työskentely


Irrotettava kumisuojus ja lisäkahva



Turvakatkaisu


Jos työkalu jumittuu, virta katkaistaan välittömästi



Käynnistyssuoja


Työkalun tahattoman uudelleenkäynnistyksen esto



Ylikuumenemissuoja


Moottoria suojaavat hiiliharjat



Pitkä käyttöikä


Pölynkestävä pinnoitettu kela ja käämejä suojaava verkko.



Liitäntämahdollisuus taipuisalle jatkovarrelle



Sopii kiinnityskehikkoon
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
Käyttöalue

Hiontaan

Käyttöjännite

230 V/AC

Nimellisteho

950 W

Antoteho

510 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

2500-8700 rpm

Kiinnitysholkin halkaisija

6 mm

Kiinnityskaulan halkaisija

43 mm

Koneen paino

2 kg

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

4 m

Suorahiomakone, GSL 950-E POWER sisältää:
1 x
Puristusholkki suorahiomakoneelle

ISTUKKA 6MM GS700 JA GSL950

Kuvaus: Työkalun pitoon suorahiomakoneissa
Määrä: 1 x
Ruuviavain
1 x
Ruuviavain

SP-OPEN-ENDED SPANNER

Määrä: 1 x
Handle
1 x
Handle

LISÄKAHVA

Määrä: 1 x
Suorahiomakoneen kumisuojus
1 x
Suorahiomakoneen kumisuojus

SUOJAKUMI
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
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puristusholkki suorahiomakoneelle

ISTUKKA 6MM GS700 JA GSL950

Työkalun pitoon suorahiomakoneissa