Pora- ja piikkausvasara BMH 32-XE
Pora- ja piikkausvasara, BMH 32-XE
PORA- JA PIIKKAUSVASARA BMH 32-XE, ORSY
Tuotenro 07025432
EAN 4056807135700
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nopea poraus ja erittäin sulava käynti
Tärinänvaimennusjärjestelmä suojaa käyttäjän niveliä. Lyhyemmät porausajat ja suuri iskuvoima.
Ei tarvetta erilliselle piikkausvasaralle monissa tapauksissa
Piikkaustoiminnon iskuvoima 4,2 joulea
Väsyttämättömään työskentelyyn
24 lukittavaa piikkaustoimintoa mahdollistaa mukautumisen kaikkiin työskentelykulmiin.
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 900 W |
Antoteho | 550 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-760 rpm |
Iskuluku vähint./enint. | 0-3600 rpm |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | SDS-plus |
Iskuenergia | 4,2 J |
Poraushalkaisija vähint./enint., betoni | 6-32 mm |
Suositeltu optimaalinen poraushalkaisija vähint./enint. (betoni) | 12-24 mm |
Porauskapasiteetti (tilavuus) enint., betonissa/minuutti | 75 cm³ |
Kruunuporan poraushalkaisija enint., tiiliseinä | 90 mm |
Poraushalkaisija enint., teräs | 13 mm |
Poraushalkaisija enint., puu | 32 mm |
Koneen paino | 4,7 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4 m |
AUXILIARY HANDLE
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D12,0-L210-WL160MM
DRL-HAM-PLUS-DUO-SV-D16,0-L260-WL210MM
CASEINRT-HNDTL-(BMH32-XE)-SYS-8.4.2