Pora- ja piikkausvasara BMH 40-BL
Pora- ja piikkausvasara, BMH 40-BL
PORA- JA PIIKKAUSVASARA BMH40-BL
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Huoltovapaa ja kestävä
Hiiliharjaton moottori
Soveltuu kovaan rakennustyömaakäyttöön
Kestävä painevalettu alumiinikotelo
Sopii myös pehmeiden materiaalien työstämiseen
Ohjauselektroniikka, jossa on portaaton nopeuden ja iskutaajuuden säätö
Tasainen nopeus kuormitettuna
Vakioelektroniikka, jossa on portaaton nopeuden ja iskutaajuuden säätö
Turvallinen käyttää
Turvakytkin irrottaa voimansiirron mekaanisesti, jos pora jumiutuu
Väsyttämättömään työskentelyyn
Säätäminen eri työskentelyasentoihin piikkauksen aikana onnistuu 12 piikkausasetuksen ansiosta
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 1150 W |
Antoteho | 650 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 250-500 rpm |
Iskuluku vähint./enint. | 1430-2850 rpm |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | SDS-max |
Iskuenergia | 8.7 J |
Poran halkaisija vähint./enint., betoni | 12-40 mm |
Suositeltu optimaalinen poran halkaisija vähint./enint. (betoni) | 25-35 mm |
Lävistysporanterän halkaisija enint., betoni | 65 mm |
Porauskapasiteetti (tilavuus) enint., betoni/minuutti | 1 cm³ |
Piikkausteho enint., betoni | 200 kg/h |
Kruunuporan halkaisija enint., tiiliseinä | 105 mm |
Koneen paino | 7,5 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 3,8 m |
ASENNUSSPRAY 100 ML

CASE-EMPTY-(BMH40-BL)
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.