Pora- ja piikkausvasara BMH 45-XE
Pora- ja piikkausvasara, BMH 45-XE, tärinänvaim.
PORA- JA PIIKKAUSVASARA BMH 45-XE
MASTER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Miellyttävä työskentely
Kytkintä ei tarvitse painaa jatkuvasti pitkäkestoisen piikkauksen aikana, koska se lukittuu automaattisesti.
Säädettävä poraus- ja iskuvoima
Voimaa voidaan lisätä tai vähentää elektronisella säätöpyörällä.
Toimintahäiriöiden ilmoittaminen
LED-merkkivalo ilmoittaa toimintahäiriöistä ja hiiliharjojen vaihdon tarpeesta.
Nopea poraus ja erittäin sulava käynti
Tärinänvaimennusjärjestelmä suojaa käyttäjän niveliä. Lyhyemmät porausajat ja suuri iskuvoima.
Vähäinen rasitus
12 lukittavaa piikkaustoimintoa mahdollistaa mukautumisen kaikkiin työskentelykulmiin.
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 1500 W |
Antoteho | 810 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-305 rpm |
Iskuluku vähint./enint. | 1380-2760 rpm |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | SDS-max |
Iskuenergia | 12.5 J |
Poran halkaisija vähint./enint., betoni | 12-45 mm |
Suositeltu optimaalinen poran halkaisija vähint./enint. (betoni) | 20-40 mm |
Lävistysporanterän halkaisija enint., betoni | 80 mm |
Porauskapasiteetti (tilavuus) enint., betoni/minuutti | 221 cm³ |
Piikkausteho enint., betoni | 250 kg/h |
Kruunuporan halkaisija enint., tiiliseinä | 125 mm |
Koneen paino | 8,9 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 4 m |

SP-AUXILIARY HANDLE
ASENNUSSPRAY 100 ML

SP-CASE
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!