Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Piikkausvasara MH 5 BASIC

Piikkausvasara MH 5 BASIC
PIIKKAUSVASARA MH 5 BASIC

Tuotenro 07025611

EAN 4062856817610

-
Piikkausvasara MH 5 BASIC

Tuotenro 07025611

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Piikkausvasara, jossa on SDS-max-työkalukiinnitys, painevalettu magnesium vaihteistokotelo ja miellyttävän työskentelyn varmistava tärinänvaimennusmekanismi
  • Kytkimen lukitus takaa mukavan työskentelyn jatkuvassa käytössä

  • Integroitu tärinänvaimennusjärjestelmä suojaa käyttäjää vähentämällä tärinää

  • Kestävä ja kevyt painevalettu magnesium-vaihteistokotelo takaa optimaalisen lämmönpoiston vaativassa käytössä rakennustyömailla

  • Integroidun vakioelektroniikan ansiosta voidaan saavuttaa lähes vakioiskutiheys kuormitettuna.

  • Iskutiheys voidaan esivalita kahvan alla olevalla valitsimella

  • Kaksi huolto-LED-merkkivaloa ilmaisevat hiiliharjan vaihtojen ajankohdan sekä käytettävissä olevan verkkojännitteen

  • Elektroninen pehmeä käynnistys takaa tasaisen käynnistyksen

  • Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Betoniseinien ja muurattujen seinien kevyeen ja keskiraskaaseen talttaukseen

  • Kanavien talttaus betoniin ja muuraukseen

  • Aukkojen suurentaminen

  • Betonipintojen kunnostus

Nimellisjännite

230 V/AC

Taajuus

50 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Ottoteho

1100 W

Antoteho

730 W

Iskuluku vähint./enint.

0-3000 1/min

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

SDS-max

Iskuenergia enint.

7,1 J

Iskuenergia

7,1 J

Säädettävä taltan asento

Kyllä

Koneen paino

5,7 kg

Kaapelin/johdon pituus

6 m

Piikkausvasara MH 5 BASIC sisältää:
1 x
Lukkoöljy, huoltospray

ASENNUSSPRAY 100 ML

Kuvaus:
100 ml
Saranoiden, työkalujen ja koneiden liitospäiden voiteluun
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lapiotaltta, Premium, SDS-max-kiinnitys

LAPIOTALTTA MAX L.350/115

Erittäin kestävä lapiotaltta pidennetyllä varren vahvistuksella
x 1 kpl
Lapiotaltta, Premium, SDS-max-kiinnitys

LAPIOTALTTA MAX L.300/80MM

Parannettu muotoilu pidentää käyttöikää
x 1 kpl
Piikkitaltta, Max Longlife & Speed

PIIKKITALTTA MAX L.280MM ZEBRA

Huippuluokkainen uuden sukupolven piikkitaltta, joka sopii SDS-max-kiinnitykseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot