Puukkosaha SBS 1300-VES
Puukkosaha, SBS 1300-VES
PUUKKOSAHA SBS 1300-VES
MASTER
SBS1300-VES
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii nopeaan sahaamiseen
Kuviosahan tavoin tätä sahaa voidaan käyttää myös heiluritoiminnolla, jolloin terä tekee ellipsinmuotoista liikettä. Tämä nopeuttaa sahausta.
Käyttäjän ja koneen suojaus
Leikkuuterän jumiutuessa turvakytkin suojaa konetta vaurioitumiselta ja käyttäjää loukkaantumiselta.
Sahanterä voidaan vaihtaa nopeasti ilman työkaluja
Sahanterän pikavaihtopidin
Pitkä käyttöikä
Erikoistiivistetty iskukara. Erikoistiiviste suojaa vaihteistoa pölyltä, mikä pidentää sahan käyttöikää.
Tarkka leikkuu
Iskukaran tarkka tuenta varmistaa, että sahanterä ei pääse liikkumaan liikaa
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Nimellisjännite vähint./enint. | 220 / 230 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 1300 W |
Antoteho | 600 W |
Iskunopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-3000 rpm |
Liikkeen pituus | 32 mm |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | Pikavaihto kiinnitys |
Koneen paino | 4,2 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 4 m |
PUUKKOSAHT 150MM JAKO1,8-2,6 5KP METALL

CASE-HNDTL-(SBS1300-VES)
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.