Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sähköhöylä EH 4

Sähköhöylä, EH 4
HÖYLÄ EH 4
MASTER
EH4

Tuotenro 07028161
EAN 4045727713594
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin tehokas höylä, jonka erittäin suuret lastu-urat ja lastupussi takaavat virheettömän puhtaan toiminnan

Vaivatonta höyläämistä ilman tarvetta suurelle voimankäytölle edes kovassa puussa


Tehokas 1 050 W:n moottori



Täydellinen pintaviimeistely


Suuri pyörimisnopeus ja terän karan halkaisija



Ei jälkisiivouksen tarvetta


Tilava lastupussi, jossa täyttötason näyttö



Erittäin joustavaa työskentelyä


Lastut voidaan poistaa oikealle tai vasemmalle puolelle (säädettävissä)
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
Käyttöjännite

230 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint.

0-13500 rpm

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

1050 W

Antoteho

620 W

Höyläysleveys

82 mm

Huullossyvyys enint.

25 mm

Lastuamissyvyys enint.

4 mm

Pituus x leveys x korkeus

320 x 180 x 180 mm

Koneen paino

4 kg

Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus

4 m

Sähköhöylä EH 4 sisältää:
Lastupussi sähköhöylään EH 4
1 x
Lastupussi sähköhöylään EH 4

DUST BAG

Määrä: 1 x
Lastupussin pidike sähköhöylään EH 4
1 x
Lastupussin pidike sähköhöylään EH 4

SUPPORTER

Määrä: 1 x
Sovitin
1 x
Sovitin

ADAPTOR

Määrä: 1 x
Salkku sähköhöylälle EH 4
1 x
Salkku sähköhöylälle EH 4

CASE-EMPTY-EH4
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Höylän terä

HÖYLÄNTERÄ EH 4

ZEBRA
Käännettävillä terillä on pitkä käyttöikä