Sekoituskone
Sekoituskone, RW 1400
SEKOITUSKONE RW 1400
MASTER
RW1400
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Portaattomasti säädettävä nopeus
Elektroninen kaasu varmistaa sulavan tehontuoton
Ergonominen muotoilu
- Ergonomisesti muotoiltu kahva
- Kevyt
- Kahvaa on nostettu 50 mm, mikä tekee työskentelystä vaivattomampaa
Tahattoman käynnistyksen esto
Käynnistymisenestotoiminto
Pidempi käyttöikä
Automaattisesti irtikytkeytyvien hiiliharjojen ansiosta
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Sopivan sekoittimen/sekoitusvispilän kanssa jykevä laite soveltuu kaikille viskositeeteille.
Nimellisjännite vähint./enint. | 230 / 240 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 1400 W |
Antoteho | 850 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1. vaihde vähint./enint. | 0-660 rpm |
Kierrosnopeus kuormitettuna vähint./enint., 1-vaihde | 0-440 rpm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) 1./2. vaihde vähint./enint. | 0-660 / 0-920 rpm |
Sekoitusmäärä | 90 l |
Sekoittimen halkaisija enint. | 160 mm |
Pituus x leveys x korkeus | 380 x 370 x 170 mm |
Koneen paino | 5,6 kg |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 4 m |

LIITOSKAPPALE
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
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
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.