Paineilma iskuräikkäväännin DSR 1/2”
Paineilma iskuräikkäväännin, DRS 1/2"
ISKEVÄRÄIKKÄ 1/2 DSR
Tuotenro 0703110
EAN 4050382637932
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Helppokäyttöinen
Oikealle/vasemmalle vääntösuunnan vaihto räikkäpään etuosassa ja vääntömomentiton voiman kehitys
- Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Ulkoinen neliö, 1/2 tuumaa |
Pyörimis-/kierrosnopeus | 400 rpm |
Vääntömomentti enint. | 95 Nm |
Ilmankulutus | 85 l/min |
Pituus | 275 mm |
Koneen paino | 1,28 kg |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 8 mm |
Nimellishalkaisija tuumina | 1/4 in |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!