Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilma epäkeskohiomakone DME 75, mini

Paineilma-epäkeskohiomakone, mini, DME 75
EPÄKESKOHIOMAKONE DME 75
MASTER

Tuotenro 07032360
EAN 4052712324161

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja pienikokoinen paineilma-epäkeskohiomakone pieniin hiontatöihin ja ajovalojen korjaukseen

Miellyttävä ja luistamaton


Ergonominen kumikahva



Sopii erinomaisesti ahtaisiin paikkoihin


Kevyt ja kompakti muotoilu



Voidaan säätää tehtävään sopivaksi


Nopeuden säädöllä



Ei poistoilmaa työskentelyalueelle


Ilman poistoaukko kahvan päässä



Optimaalinen käyttömukavuus


Suuri ja kätevä säätöventtiili

Huomautus

Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmalaitteille soveltuvalla öljyllä. Sumuvoitelu on suositeltavaa.

  • Tärinäarvo alle 2,5 m/s2

  • M6

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
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
Hiomalaikan halkaisija

75 mm

Epäkeskoliike / hiontaliike

4 mm

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

15000 rpm

Antoteho

224 W

Käyttöpaine

6.3 bar

Ilmankulutus

113 l/min

Koneen paino

0,7 kg

Letkun sisähalkaisija vähint.

8 mm

Liitäntäkierre

1/4

Paineilma epäkeskohiomakone DME 75, mini sisältää:
1 x
Tarratukilaikka M6

TARRATUKILAIKKA 75MM

Kuvaus:
Halkaisija: 75 mm
Erikoistukilaikka, jossa M6-kierrekara, soveltuu esim paineilma käyttöisten kiilotus / -hiomakoneiden kanssa.
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
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pieni sumuvoitelulaite Paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
x 1 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
x 3 kpl