Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmasuorahiomakone DSG 6–27

Paineilmahiomakone, DSG 6-27
SUORAHIOMAKONE DSG 6-27

Tuotenro 07032410

EAN 4050641631015

-
Paineilmasuorahiomakone DSG 6–27

Tuotenro 07032410

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestävä, kätevä suorahiomakone nopeudensäädöllä. Kehitetty erityisesti vaativimpiin käyttökohteisiin (esim. purseenpoistoon), korkea suorituskyky.

Kumipäällysteinen kahva


Vaimentaa tärinää ja estää käsien kylmettymistä.



Kevyt, kompakti rakenne


Väsyttämätön työskentely ja vähemmän tärinää.



Turvakytkin varmistimella


Estää laitteen tahattoman käynnistyksen.

Huomautus

Säännöllisessä käytössä laitetta on öljyttävä kevyesti päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.

Älä käytä Mini-hiomapyöröjen kanssa:


  • Mini: 0673 207 518

  • Mini nylon: 067322 50, 067322 75


Toimitus sisältää vääntöavaimen

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyhjäkäyntinopeus enint.

27000 rpm

Antoteho

219 W

Poraistukan kiiinnitysleveys enint.

6 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Koneen paino

0,37 kg

Ilmankulutus

93 l/min

Käyttöpaine

6,3 bar

Liitäntäkierre

R 1/4"

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hiomapyörö, fiiberilaikka, mini

HIOMAPYÖRÖ 50MM, ZIR P80,ROLOC

Zirkoni-korundi, nopea vaihtaa
Tukilaikka pienille hiomalaikoille/-pyöröille

TUKILAIKKA 50X6MM ROLOC

x 1 kpl
Tukilaikka pienille hiomalaikoille/-pyöröille

TUKILAIKKA 76X6MM ROLOC

x 1 kpl
Katkaisulaikka, Speed ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA RST 50X1,0 SPEED

Katkaisulaikka, jolla on pitkä käyttöikä ja erinomainen leikkuuteho
Hiomalaikka, Speed teräkselle

HIOMALAIKKA 60X6,0 SPEED

Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri poistoteho
Kiinnityskara Katkaisu- ja hiomalaikkoihin

KARA 6MM, 50MM LAIKALLE

Yksi tuote kaikkiin käyttökohteisiin. Kiinnityskara katkaisu- ja hiomalaikkoihin, joissa on 6 tai 10 mm:n reikä; sopii malleihin suorahiomakone, suora ja suorahiomakone kulmalla.
x 1 kpl
Kiinnityskara Katkaisu- ja hiomalaikkoihin

KARA 6MM, 76MM LAIKALLE

Yksi tuote kaikkiin käyttökohteisiin. Kiinnityskara katkaisu- ja hiomalaikkoihin, joissa on 6 tai 10 mm:n reikä; sopii malleihin suorahiomakone, suora ja suorahiomakone kulmalla.
x 1 kpl
Bristle-hiomakiekko/puhdistuslaikka

BRISTLE-HIOMAKIEKKO 50MM P80

Pinnoitteiden ja lian puhdistamiseen ja poistamiseen metallista, betonista, luonnonkivestä, puusta ja muovista
Pieni sumuvoitelulaite paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
x 1 kpl
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

Erikoisöljy sopii erityisesti käyttöön paineilmalaitteissa.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot