Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmasuorahiomakone DSG 6-25

Paineilmahiomakone, DSG 6-25
SUORAHIOMAKONE DSG 6-25
MASTER

Tuotenro 07032420
EAN 4050641456489

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestävä, kätevä hiomakone nopeudensäädöllä. Erityisesti vaativiin tehtäviin (esimerkiksi purseenpoisto), jotka edellyttävät paljon tehoa.

Kumipäällysteinen kahva


Estää tärinää ja käsien kylmettymistä.



Kevyt, kompakti muotoilu


Vähäinen rasitus ja tärinä.



Turvakytkin varmistimella


Estää laitteen tahattoman käynnistyksen.

Huomautus

Säännöllisessä käytössä laitetta on öljyttävä kevyesti päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.

Älä käytä Mini hiomapyöröjen kanssa:



Mini : 0673205018, 0673207518


Mini Compact : 067215040, 067217540


Mini nylon: 067322 50, 067322 75

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
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
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

25000 rpm

Antoteho

388 W

Poraistukan avainväli enint.

6 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Koneen paino

0,6 kg

Ilmankulutus

93 l/min

Käyttöpaine

6.2 bar

Liitäntäkierre

R 1/4

Paineilmasuorahiomakone DSG 6-25 sisältää:
Varaosat – koneet, muut
1 x
Varaosat – koneet, muut

SP-KEY

Määrä: 1 x
Varaosat – koneet, muut
1 x
Varaosat – koneet, muut

SP-SPANNER
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pieni sumuvoitelulaite Paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
x 1 kpl
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
x 3 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.
x 1 kpl
Hiomapyörö, fiiberilaikka, mini

HIOMAPYÖRÖ 50MM, ZIR P80,ROLOC

ZEBRA
Zirkonium-alumiinioksidia, nopea vaihtaa
Tukilaikka Pienille hiomalaikoille/-pyöröille

TUKILAIKKA 50X6MM ROLOC

x 1 kpl
Tukilaikka Pienille hiomalaikoille/-pyöröille

TUKILAIKKA 76X6MM ROLOC

x 1 kpl
Katkaisulaikka, Speed Ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA RST 50X1,0 SPEED

ZEBRA
Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Hiomalaikka, Speed Teräkselle

HIOMALAIKKA 60X6,0 SPEED

ZEBRA
Tehokas, hartsisidosteinen ja kuituvahvistettu karkea hiomalaikka, jolla on erittäin pitkä käyttöikä ja suuri poistoteho
Kiinnityskara Katkaisu- ja hiomalaikkoihin

KARA 6MM, 50MM LAIKALLE

ZEBRA
Yksi tuote kaikkiin käyttökohteisiin. Kiinnityskara katkaisu- ja hiomalaikkoihin, joissa on 6 tai 10 mm:n reikä; sopii malleihin suorahiomakone, suora ja suorahiomakone kulmalla.
x 1 kpl
Kiinnityskara Katkaisu- ja hiomalaikkoihin

KARA 6MM, 76MM LAIKALLE

ZEBRA
Yksi tuote kaikkiin käyttökohteisiin. Kiinnityskara katkaisu- ja hiomalaikkoihin, joissa on 6 tai 10 mm:n reikä; sopii malleihin suorahiomakone, suora ja suorahiomakone kulmalla.
x 1 kpl
Bristle-hiomakiekko/puhdistuslaikka

BRISTLE-HIOMAKIEKKO 50MM P80

Pinnoitteiden ja lian puhdistamiseen ja poistamiseen metallista, betonista, luonnonkivestä, puusta ja muovista