Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmanauhahiomakone DSF 10

Paineilmanauhahiomakone DSF 10
NAUHAHIOMAKONE DSF 10 10X330MM
MASTER

Tuotenro 07032720
EAN 4053479371078
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kätevä ja kompakti paineilmanauhahiomakone 10/11/12 x 330 mm:n hiomanauhoille. Hiontaan, purseenpoistoon ja satiiniviimeistelyyn vaikeapääsyisissä paikoissa

Kevyt kompakti muotoilu


Vaivaton työskentely, sopii hyvin käytettäväksi ahtaissa paikoissa



Nopea ja yksinkertainen hiomanauhan vaihto


Hiomavarteen sisäänrakennettu jousi varmistaa hiomanauhan täydellisen kiristyksen



Säädettävä hiomavarsi


Hiomavartta voi kääntää 360 astetta, mikä varmistaa helpon käytön

Huomautus
  • Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilman kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.

  • Liitinnippa ei sisälly toimitukseen

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
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
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

15000 rpm

Antoteho

317 W

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (britt.)

R 0,25 in

Ilmankulutus

94 l/min

Käyttöpaine

6.3 bar

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Koneen paino

730 g

Hiomanauhan leveys

12 mm

Hiomanauhan pituus

330 mm

Äänen voimakkuus/-painetaso

85 dB

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
x 3 kpl