Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmaiskumutteri-/ruuvinväännin, DSS 3/8", premium mini

PI-iskumutt.-/ruuvinväännin, DSS 3/8″ Premium Mini
MUTTERIVÄÄNNIN DSS 3/8 MINI
MASTER

Tuotenro 07033110
EAN 4049557273792

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas, nopea ja kompakti iskevä mutteriväännin/ruuvinväännin. Kevyellä ja pienikokoisella iskevällä vääntimellä on erittäin kätevä työskennellä myös ahtaissa paikoissa. Soveltuu hyvin ajoneuvojen runkojen, vaihteiden, jarru- ja pakokaasujärjestelmien sekä moottorien kanssa työskentelyyn.

Kestävä rakenne ja pitkä käyttöikä


Vahva lasikuituvahvistettu muovirunko ja iskukoneiston kuori terästä



Erittäin helppokäyttöinen


Voidaan käyttää yhdellä kädellä, ergonomisesti muotoiltu ja käyttäjäystävällinen (oikea/vasen) suunnanvaihtoventtiili ja optimaalisesti säädettävä kytkin.



Pitkä käyttöikä ja erinomainen tehokkuus.


Laadukas kaksoisiskumekanismi, 7-lamellinen moottori ja integroitu äänenvaimennin suorituskyvystä tinkimättä

Huomautus
  • Ei sovellu renkaiden vaihtamiseen

  • Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.

  • Jos iskevää väännintä käytetään säännöllisesti, se on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmalla. Lisäksi vaihderasvaa lisätään 2 painalluksen verran kuukausittain voitelunipan kautta.

  • Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tyypin kuvaus

DSS 3/8” premium mini mm

Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Ulkoinen neliö, 3/8 tuumaa

Käyttömomentti enint.

339 Nm

Aukaisumomentti enint.

407 Nm

Äänen voimakkuus/-painetaso

93.2 dB

Tärinä

7.5 m/s²

Käyttöpaine

6.3 bar

Koneen paino

1,11 kg

Letkun sisähalkaisija vähint.

8 mm

Ilmankulutus

113 l/min

Liitäntäkierre

1/4

Pituus x leveys x korkeus

151 x 56 x 179 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pieni sumuvoitelulaite Paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Huoltosarja

VOITELUAINESARJA PI-KONEELLE

Paineilmakäyttöisten iskumutteri-/ruuvinväänninten huoltoon
x 1 kpl
Voiteluaine paineilmakoneille, tuubi

VOITELUAINE PI-KONEELLE

Paineilmakäyttöisten iskumutteri-/ruuvinväänninten huoltoon
x 1 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.