Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmamutteriväännin iskulla DSS 3/4" SUPERIOR

Paineilmaiskumutterinväännin DSS 3/4” Superior
MUTTERIVÄÄNNIN DSS 3/4 SUPERIOR

Tuotenro 07033180
EAN 4045989798346

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Paineilmakäyttöinen iskevä mutterinväännin kaksoisiskumekanismilla, suurin vääntömomentti 1 700 Nm. Enintään M27:n ruuveille ja pulteille
  • Sopii hyvin renkaiden irrottamiseen raskaista ajoneuvoista

  • Kevyt ja kompakti

  • Vääntömomentin asettaminen on helppoa

  • Ergonominen muotoilu ja tasapainoinen painojakauma

  • Vähemmän tärinää

  • Pyörimissuunnan nopea vaihto

  • Erinomainen tehon ja painon suhde
Huomautus

Laita pari pisaraa öljyä paineilmaliitännän kautta ennen työkalun ensimmäistä käyttökertaa. Toista toimenpide useita kertoja joka kuukausi. Jos työskentelet usein (päivittäin), työkalun päivittäinen voitelu on suositeltavaa. Tämä pidentää työkalun käyttöikää merkittävästi.


Iskumutterinvääntimet eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on kiristämisen jälkeen tarkistettava momenttiavaimella.

Sopiva voimahylsy 3/4" 071414 06

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
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
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Ulkoinen neliö, 3/4 tuumaa

Käyttömomentti enint.

1400 Nm

Äänen voimakkuus/-painetaso

96 dB

Tärinä

9.1 m/s²

Käyttöpaine

6.3 bar

Koneen paino

3,3 kg

Letkun sisähalkaisija vähint.

12 mm

Ilmankulutus

171 l/min

Liitäntäkierre

R 3/8

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S4000 Ulkokierre

WÜRTH 4000 PISTOKELIITIN 3/8 UK

x 3 kpl
3/4 voimahylsy Kuusio, metriset koot, lyhyt

3/4 VOIMAHYLSY 22MM

x 1 kpl
Huoltosarja

VOITELUAINESARJA PI-KONEELLE

Paineilmakäyttöisten iskumutteri-/ruuvinväänninten huoltoon
x 1 kpl
Voiteluaine paineilmakoneille, tuubi

VOITELUAINE PI-KONEELLE

Paineilmakäyttöisten iskumutteri-/ruuvinväänninten huoltoon
x 1 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.