Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilma hakasnaulain/-nitoja DKG 416

Paineilmanitoja DKG 416
HAKASNAULAIN DKG 416
DKG416

Tuotenro 07035480

EAN 4045727695364

-
Paineilma hakasnaulain/-nitoja DKG 416

Tuotenro 07035480

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin kevyt ja tehokas laite 12,8 mm leveiden ja 4–16 mm pitkien niittien käsittelyyn

Hiljainen


Integroitu äänenvaimennin suojaa käyttäjää ja lähistöllä olevia ihmisiä



Turvallinen , vähäinen loukkaantumisriski


Turvakytkimellä varustettu liipaisin estää naulaimen tahattoman laukeamisen



Pitkä käyttöikä


Kahvassa oleva ilmansuodatin suojaa laitetta pölyltä ja lialta



Ergonominen,vaivattomaan työskentelyyn


Kevyt magnesiumrunko ja kumipinnoitettu kahva helpottaa käsittelyä

Huomautus

Liitinnippa ei sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Huonekalujen verhoiluun, pakkaamiseen, höyrynsulkumuovien ja -levyjen kiinnittämiseen, eristämiseen, panelointiin ja huonekaluteollisuuteen.

Lippaan/makasiinin tilavuus

157 KPL

Ilmankulutus / isku

0,3 l

Koneen paino

0,7 kg

Paineilmaliitäntä

R 1/4

Käyttöpaine vähint./enint.

4-7 bar

Pituus

238 mm

Leveys

42 mm

Korkeus

152 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

6 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hakanen, tyyppi 80

HAKANEN 80-06 12,9 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi 80

HAKANEN 80-08 12,9 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi 80

HAKANEN 80-10 12,9 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi 80

HAKANEN 80-12 12,9 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi 80

HAKANEN 80-14 12,9 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi 80

HAKANEN 80-16 12,9 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
x 10000 kpl
Pieni sumuvoitelulaite paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
x 1 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

Erikoisöljy sopii erityisesti käyttöön paineilmalaitteissa.
x 1 kpl
Hakanen, tyyppi 80 Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2

HAKANEN 80-06 RST 12,9 MM

x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi 80 Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2

HAKANEN 80-08 RST 12,9 MM

x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi 80 Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2

HAKANEN 80-10 RST 12,9 MM

x 10000 kpl
Hakanen, tyyppi 80 Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2

HAKANEN 80-12 RST 12,9 MM

x 10000 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot