Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmanitoja/-hakasnaulain DKG 1040

Paineilmanitoja DKG 1040
HAKASNAULAIN DKG 1040
MASTER
DKG1040

Tuotenro 07035550
EAN 4045727695357

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kätevä ja tehokas laite 5,7 mm leveiden ja 10–40 mm pitkien niittien käsittelyyn

Huoltovapaa, pitkä käyttöikä ja monipuoliset käyttömahdollisuudet


Tehokas, öljytön mekanismi



Joustava ja monikäyttöinen


Kaksitoiminen kytkin, jolla voi vaihtaa kertalaukauksesta kärkilaukaukseen, kuminen kärkisuoja herkille pinnoille



Syvyyden säätö ilman työkaluja


Nopea asetussyvyyden säätö, suojaa työpintoja



Miellyttävä ja ergonominen työskentely


Helppo vianmääritys ilman työkaluja, poistoilman suunnan säätö ja vyökoukku

Huomautus

Liitinnippa ei sisälly toimitukseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Käyttö paneeleissa, puupakkauksissa, huonekaluissa ja lavakiinnityksissä.

Soveltuu vähint./enint. hakasen pituudelle

10-40 mm

Hakasen selän leveys

5,7 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus

100 KPL

Ilmankulutus / isku

1.13 l

Koneen paino

1,18 kg

Paineilmaliitäntä

R 1/4

Kokonaispituus

248 mm

Leveys

67 mm

Korkeus

245 mm

Käyttöpaine vähint./enint.

4,8-8,3 bar

Letkun sisähalkaisija vähint.

6 mm

Soveltuu vähint. hakasen pituudelle

10 mm

Soveltuu enint. hakasen pituudelle

40 mm

Paineilmanitoja/-hakasnaulain DKG 1040 sisältää:
Tyhjä salkku DKG 1040:lle
1 x
Tyhjä salkku DKG 1040:lle

CASE-EMPTY-DKG1040-PLASTIC

Kuvaus: For pneumatic stapler DKG 1040
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
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
x 3 kpl
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hakanen, tyyppi 90

HAKANEN 90-15 5,7 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Hakanen, tyyppi 90

HAKANEN 90-20 5,7 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Hakanen, tyyppi 90

HAKANEN 90-25 5,7 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Hakanen, tyyppi 90

HAKANEN 90-30 5,7 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Hakanen, tyyppi 90

HAKANEN 90-32 5,7 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Hakanen, tyyppi 90

HAKANEN 90-35 5,7 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Hakanen, tyyppi 90

HAKANEN 90-40 5,7 MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Pieni sumuvoitelulaite Paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
x 1 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.