Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmarullanaulain DCN 4590

Paineilmarullanaulain, DCN 4590
RULLANAULAIN DCN 4590
MASTER
DCN4590

Tuotenro 07035580
EAN 4045727695371

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas naulain rullanauloille, joiden halkaisija on 2,5-3,8 mm ja pituus 45-90 mm

Matala melutaso


Integroitu äänenvaimennin suojaa käyttäjää ja sivullisia



Minimaalinen loukkaantumisriski


Kärkivarmistin, käyttökytkin ei toimi, mikäli kärkikappaletta ei paineta kunnolla naulattavaa kappaletta vasten



Syvyyden säätö ilman työkaluja


Nopea asetussyvyyden säätö, suojaa työpintoja



Vaihto kertalaukauksesta kärkilaukaukseen


Kaksitoiminen kytkin



Työkappale on suojattu


Kärkivarmistimen muovisuojus



Optimaalinen naulanohjuri


Korkeussäädettävä makasiini



Ei poistoilmaa työskentelyalueelle


Poistoilman suunnan säätö

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Valmistalojen rakentaminen, puusepän työt, lavat, alusrakenteet

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

45-90 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

2,5 - 3,8 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus vähint./enint.

200-300 KPL

Ilmankulutus / isku

2.97 l

Koneen paino

3,5 kg

Paineilmaliitäntä

R 1/4

Käyttöpaine vähint./enint.

5-8,3 bar

Kokonaispituus

385 mm

Leveys

145 mm

Korkeus

370 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Paineilmarullanaulain DCN 4590 sisältää:
Työkalulaukku, nailon, vetoketjulla
1 x
Työkalulaukku, nailon, vetoketjulla

TLBG-(F.DSN22/34/DCN4590/KOMBI)
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
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Rullakampanaula, 16° Rihlattu varsi

RULLAKAMPANAULA KIRKAS 3,1X90

Pinnoittamaton teräs
x 4500 kpl
Rullanaula, 16° Sileä varsi

RULLANAULA KIRKAS 2,5X50

Pinnoittamaton teräs
x 9000 kpl
Rullanaula, 16° Sileä varsi

RULLANAULA KIRKAS 3,1X90

Pinnoittamaton teräs
x 4500 kpl
Pieni sumuvoitelulaite Paineilmatyökaluille

ÖLJYTIN 1/4

Suoraan asennettavaksi liikuteltaviin laitteisiin sopivalla annustuksella.
x 1 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.