Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmarullanaulain, DCN 3264

Rullanaulain, DCN 3265
RULLANAULAIN DCN 3264
MASTER
DCN3264

Tuotenro 07035590
EAN 4045989260201

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas ja kevyt rullanaulain puutöihin, puurakentamiseen

Ergonominen


  • Tasapainoinen, kevyt naulain

  • Pyörivä liitin ilmaottoon tekee työskentelystä helpompaa


Helppokäyttöinen


  • Helppo säätö kertalaukauksen ja kärkilaukauksen välillä

  • Helppo naulaussyvyyden säätö

  • Vyökiinnike pitää naulaimen käden ulottuvilla

  • Makasiinikotelo rullanauloille, kierrenauloille tai nauloille muovinauhassa


Sisältää 25 ml öljyä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Käytetään erityisesti puutöissä, puurakentamisessa.

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

32-65 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus

250 KPL

Ilmankulutus / isku

2.19 l

Koneen paino

2,1 kg

Paineilmaliitäntä

R 1/4

Käyttöpaine vähint./enint.

5-8 bar

Kokonaispituus

268 mm

Leveys

128 mm

Korkeus

306 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

9 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Rullanaula, kampa rihlattu, leveässä muovinauhassa

RULLAKAMPANAULA 16°, HDG, MUOVIS. 2,1X50

Täyskantanaula, kamparihlattu, kuumasinkitty, 16°
x 5250 kpl
Erikoisöljy Paineilmatyökaluille

ERIKOISÖLJY 1L SIS. PULL JA KORKKI

The special oil is especially suitable for use in pneumatic oilers.