Paineilmatalttavasara DMH 10
Paineilmatalttavasara, DMH 10
TALTTAVASARA DMH 10
MASTER
Tuotenro 07037121
EAN 4052703180868
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin kestävä ja kylmenemiseltä eristetty
Kestävä ja osittain kumipinnoitettu runko
Erittäin käytännöllinen ja käyttäjäystävällinen
Ergonomisesti muotoiltu luistamaton kahva
Iskuvoiman portaaton ja tarkka säätö
Säädettävä liipaisin
Käytännöllinen muovisalkku ja laaja valikoima tarvikkeita
Sisältää teränpidinjousen, pikaistukan helppoon taltan vaihtoon ja 5 erikoisteräksestä valmistettua pitkäikäistä talttaa
2-in-1
Yhdessä ruuvattavan lisävarusteen kanssa voidaan käyttää myös neulahakkurina.
- Piikkausvasara ei sovi betonin käsittelyyn.
- Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmaliitännän kautta. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
Tiedot(X)
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Kuusiokolo, 10,2 mm |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Ilmankulutus | 76,4 l/min |
Iskuluku enint. | 2900 rpm |
Männän halkaisija | 19 mm |
Pituus | 218 mm |
Koneen paino | 1,73 kg |
TALTTA NIITIN POISTOON DMH 10
TERÄNPIDINJOUSI DMH 10 TALTTAVASARAAN
PIKAVAIHTOADAPTERI TALTALLE
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!