Paineilmaräikkäväännin DRS 1/2"
Paineilmaräikkäväännin DRS 1/2"
RÄIKKÄVÄÄNNIN DRS 1/2
MASTER
DRS1/2 ZO
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suuri voimansiirto ja hyvä kestävyys
Tarkka planeettavaihteisto
Poistoilma ei päädy työstöalueelle
Poistoilmakanava takana. Ohjaa poistoilman pois työstöalueelta.
Voidaan säätää tehtävään sopivaksi
Nopeutta voidaan säätää sisäänrakennetulla säätimellä
Ei vahinkosäätöjä
Upotettu suunnanvaihtokytkin (myötäpäivään (oikea)/vastapäivään (vasen))
Liitosletku ei kierry
Pyörivä paineilmaliitäntä
Lika ei pääse koneistoon
Kuminen räikkäpää
Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | Ulkoinen neliö, 1/2 tuumaa |
Vääntömomentti enint. | 70 Nm |
Kokonaispituus | 270 mm |
Äänen voimakkuus/-painetaso | 84 dB |
Käyttöpaine | 6.3 bar |
Ilmankulutus | 110 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 9 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!