Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmaräikkäväännin, DRS 1/4"

Paineilmaräikkäväännin, DRS 1/4”
RÄIKKÄVÄÄNNIN DRS 1/4
MASTER
DRS1/4 ZO

Tuotenro 07038140
EAN 4038898339212

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kestävä räikkäväännin nopeudensäädöllä. Muovinen kädensija suojaa tärinältä ja kylmyydeltä.

Tehokas voimansiirto ja pitkä käyttöikä


Tarkka planeettavaihteisto



Sopii erinomaisesti vaikeapääsyisiin paikkoihin


Lyhyt malli



Ei poistoilmaa työskentelyalueelle


Poistoilmakanava takana, ohjaa poistoilman pois työkohteesta



Voidaan säätää tehtävään sopivaksi


Nopeutta voidaan säätää integroidulla säätimellä



Ei vahinkosäätöjä


Upotettu suunnanvaihtokytkin (oikea/vasen)



Liitosletku ei kierry


Pyörivä liitin paineilmaliitäntään



Lika ei pääse koneistoon


Kumipäällysteinen räikkäpää

Huomautus

Liitinnippa ei sisälly toimitukseen

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
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
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi

Ulkoinen neliö, 1/4 tuumaa

Vääntömomentti enint.

40 Nm

Kokonaispituus

170 mm

Käyttöpaine

6.3 bar

Ilmankulutus

90 l/min

Letkun sisähalkaisija vähint.

6 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pistokeliitin S2000

WÜRTH 2000 PISTOKELIITIN 1/4 UK

Ulkokierteellä
x 3 kpl