Räikkäväännin, DRS 3/8", mini
Räikkäväännin, DRS 3/8", mini
RÄIKKÄVÄÄNNIN DRS 3/8 MINI
Tuotenro 07038210
EAN 4050641465740
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkka planeettavaihteisto
Tehokas voimansiirto ja pitkä käyttöikä.
Pienikokoinen
Erityisen ohut rakenne ja kevyt paino mahdollistavat työskentelyn vaikeapääsyisissä paikoissa.
Poistoilma ohjataan taakse työskentelyalueelta poispäin
Ei poistoilmaa työskentelyalueelle.
Upotettu oikea/vasen kääntö
Estää tahattoman käytön.
Kuminen räikän pää
Torjuu likaa.
Heiluntatoiminto
Erityissuunniteltu vääntöneliö mahdollistaa voimahylsyn heilahtelun ja työskentelyn erittäin vaikeapääsyisissä paikoissa. Toiminto voidaan poistaa käytöstä painamalla voimahylsy kokonaan vääntöneliöön.
Sisältö:
1 DRS 3/8 mini
Säännöllisessä käytössä laitetta on kevyesti öljyttävä päivittäin paineilmalla. Sumuvoitelu on suositeltavaa.
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Ulkoinen neliö, 3/8 tuumaa |
Vääntömomentti enint. | 30 Nm |
Pituus | 125 mm |
Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus | 79,5 dB |
Käyttöpaine | 6,2 bar |
Ilmankulutus | 93 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 9 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!