Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmavetoniittipihti XT1

Paineilmavetoniittipihti XT1
PAINEILMAVETONIITTIPIHTI XT1

Tuotenro 0703937601
EAN 8714338273297

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

POP ProSet XT paineilmakäyttöiset vetoniittipihdit



Kevyet ja suorituskykyiset hydro-pneumaattiset vetoniittipihdit.


Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön.



Suorituskyky


Erinomainen teho/painosuhde.


Patentoitu kärkiosa avattavissa ilman työkaluja, mikä helpottaa leukojen puhdistusta ja vaihtoa.


Pikakiinnitteinen karakuppi on nopea tyhjentää.


Erittäin nopea asennussykli.



Ergonomia


Kevyt ja tasapainoinen rakenne.


Herkkätoiminen kahden sormen liipaisin.


Suunnattavissa oleva ilmanpoisto.



Taloudellisuus ja turvallisuus


Imuilma katkeaa automaattisesti, kun karakuppi poistetaan.


360° tuloilmaliitin käännettävissä vasemmalle tai oikealle, liittimessä auki/kiinni katkaisin.


Ripustuskoukku mahdollistaa kevenninkäytön.



Toimitussisältö


Suutin 2,4 mm tuotenumero 0709 937 800


Suutin 3,2 mm tuotenumero 0709 937 821


Suutin 4,0 mm tuotenumero 0709 937 802


1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöpaine

6.2 bar

Käyttöpaine vähint./enint.

5-7 bar

Liikkeen pituus

18 mm

Kokonaispituus

291 mm

Leveys

82 mm

Korkeus

245 mm

Niitin halkaisija vähint./enint.

2,4-4,0 mm

Tyypin kuvaus

XT1

Ilmankulutus / isku

1.5 l

Paineilmavetoniittipihti XT1 sisältää:
1 x
Suutin Proset / XT

SUUTIN 2,4 MM PROSET / XT1

Määrä: 1 x
1 x
Suutin Proset / XT

SUUTIN 4,0 MM PROSET / XT

Määrä: 1 x
1 x
Suutin Proset / XT

SUUTIN 3,2 MM PROSET / XT