Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmavetoniittipihti XT2

Vetoniittipihti, paineilma, XT2
PAINEILMAVETONIITTIPIHTI XT2

Tuotenro 0703937602
EAN 8714338273303

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

POP ProSet XT paineilmakäyttöiset vetoniittipihdit



Kevyet ja suorituskykyiset hydro-pneumaattiset vetoniittipihdit.


Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön.



Suorituskyky


Erinomainen teho/painosuhde.


Patentoitu kärkiosa avattavissa ilman työkaluja, mikä helpottaa leukojen puhdistusta ja vaihtoa.


Pikakiinnitteinen karakuppi on nopea tyhjentää.


Erittäin nopea asennussykli.



Ergonomia


Kevyt ja tasapainoinen rakenne.


Herkkätoiminen kahden sormen liipaisin.


Suunnattavissa oleva ilmanpoisto.



Taloudellisuus ja turvallisuus


Imuilma katkeaa automaattisesti, kun karakuppi poistetaan.


360° tuloilmaliitin käännettävissä vasemmalle tai oikealle, liittimessä auki/kiinni katkaisin.


Ripustuskoukku mahdollistaa kevenninkäytön.



Toimitussisältö


Suutin 3,2 mm tuotenumero 0709 937 821


Suutin 4,0 mm tuotenumero 0709 937 802


Suutin 4,8 mm tuotenumero 0709 937 823

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöpaine

6.2 bar

Käyttöpaine vähint./enint.

5-7 bar

Liikkeen pituus

20 mm

Kokonaispituus

296 mm

Leveys

82 mm

Korkeus

274 mm

Niitin halkaisija vähint./enint.

3,0-5,0 mm

Tyypin kuvaus

XT2

Ilmankulutus / isku

2.2 l

Paineilmavetoniittipihti XT2 sisältää:
1 x
Suutin Proset / XT

SUUTIN 4,0 MM PROSET / XT

Määrä: 1 x
1 x
Suutin Proset / XT

SUUTIN 3,2 MM PROSET / XT

Määrä: 1 x
1 x
Suutin Proset / XT

SUUTIN 4,8 MM PROSET / XT