Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Paineilmavetoniittipihti XT3

Vetoniittipihti, paineilma, XT3
PAINEILMAVETONIITTIPIHTI XT3

Tuotenro 0703937603
EAN 8714338273310

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

POP ProSet XT paineilmakäyttöiset vetoniittipihdit



Kevyet ja suorituskykyiset hydro-pneumaattiset vetoniittipihdit.


Suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön.



Suorituskyky


Erinomainen teho/painosuhde.


Patentoitu kärkiosa avattavissa ilman työkaluja, mikä helpottaa leukojen puhdistusta ja vaihtoa.


Pikakiinnitteinen karakuppi on nopea tyhjentää.


Erittäin nopea asennussykli.



Ergonomia


Kevyt ja tasapainoinen rakenne.


Herkkätoiminen kahden sormen liipaisin.


Suunnattavissa oleva ilmanpoisto.



Taloudellisuus ja turvallisuus


Imuilma katkeaa automaattisesti, kun karakuppi poistetaan.


360° tuloilmaliitin käännettävissä vasemmalle tai oikealle, liittimessä auki/kiinni katkaisin.


Ripustuskoukku mahdollistaa kevenninkäytön.



Toimitussisältö:


Suutin 4,0 mm tuotenumero 0709 937 802


Suutin 4,8 mm tuotenumero 0709 937 823


Suutin 6,4 mm tuotenumero 0709 937 804

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöpaine

6.2 bar

Käyttöpaine vähint./enint.

5-7 bar

Liikkeen pituus

26 mm

Kokonaispituus

334 mm

Leveys

114 mm

Korkeus

343 mm

Niitin halkaisija vähint./enint.

4,0-6,4 mm

Tyypin kuvaus

XT3

Ilmankulutus / isku

6.3 l

Letkun liitäntäkierre

1/4

Paineilmavetoniittipihti XT3 sisältää:
1 x
Suutin Proset / XT

SUUTIN 4,0 MM PROSET / XT

Määrä: 1 x
1 x
Suutin Proset / XT

SUUTIN 6,4 MM PROSET / XT3

Määrä: 1 x
1 x
Suutin Proset / XT

SUUTIN 4,8 MM PROSET / XT