Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkurinaulain KMR 3734

Ankkurikampanaulain KMR 3734
ANKKURINAULAIN KMR 3734

Tuotenro 07039600
EAN 4045759059776

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Paineilmakäyttöinen rakennuskiinnikenaulain KMR 3734
  • Lipaskulma 34°

  • Muovisidotut ankkurinaulat, 4,0 x 40-50mm


KMR 3734 on pieni ja kevyt ankkurinaulain, joka toimii ns. moni-iskuperiaatteella. Se "nakuttaa" naulan puuhun, eikä käyttäjän tarvitse tehdä muuta kuin painaa naulainta.


Naulain on liipaisimeton.


Lippaassa olevan naulakamman ensimmäinen naula näkyy lippaan ulkopuolella ja se kohdistetaan naulauslevyn reikään.


Tämän jälkeen naulaimen painaminen aktivoi venttiilin – männän ja iskuri nakuttaa naulaimen puuhun 15-20 iskulla.

HuomautusNaulain tarvitsee luotettavan toimivuuden varmistamiseksi säännöllisen voitelun. Lisää naulaimeen muutama tippa voiteluöljyä tai voitelusprayta jokaisen käyttöpäivän aluksi ja tarvittaessa myös työpäivän aikana.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue1-4mm paksujen rakennuskiinnikkeiden kiinnittäminen puuhun. Kulmaraudat, reikälevyt, palkkikengät, vanteet ja ym. rakennuskiinnikkeet.

Soveltuu vähint./enint. naulan pituudelle

40-60 mm

Soveltuu naulan halkaisijalle

4 mm

Soveltuu vähint./enint. naulan halkaisijalle

4,0 - 4,0 mm

Lippaan/makasiinin tilavuus

25 KPL

Koneen paino

2,9 kg

Käyttöpaine vähint./enint.

7,0-8,4 bar

Kokonaispituus

277 mm

Leveys

112,5 mm

Korkeus

255 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

8 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ankkurinaula 34°, kampa

ANKKURINAULA 34° KUUMASINK. KAMPA 4,0X50

x 2000 kpl
Ankkurinaula 34°, kampa Muovisidos

ANKKURINAULA 34° SINKITTY KAMPA 4,0X40

x 3000 kpl
Ankkurinaula 34°, kampa Muovisidos

ANKKURINAULA 34° SINKITTY KAMPA 4,0X50

x 3000 kpl
Ankkurinaula 34°, kampa

ANKKURINAULA 34° KUUMASINK. KAMPA 4,0X40

x 2000 kpl
Ankkurinaula 34°, kampa

ANKKURINAULA 34° RST A2 KAMPA 4,0X40

x 1000 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ankkurinaula 34°, kampa

ANKKURINAULA 34° KUUMASINK. KAMPA 4,0X40

x 2000 kpl
Ankkurinaula 34°, kampa

ANKKURINAULA 34° KUUMASINK. KAMPA 4,0X50

x 2000 kpl
Ankkurinaula 34°, kampa

ANKKURINAULA 34° RST A2 KAMPA 4,0X40

x 1000 kpl
Ankkurinaula 34°, kampa Muovisidos

ANKKURINAULA 34° SINKITTY KAMPA 4,0X40

x 3000 kpl
Ankkurinaula 34°, kampa Muovisidos

ANKKURINAULA 34° SINKITTY KAMPA 4,0X50

x 3000 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot