Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Karheudenmittalaite MARSURF PS10 C2

Pinnankarheus mittari PS10 C2
MARSURF PS10 C2 KARHEUDENMITTAL 6910235

Tuotenro 0715530030

EAN 4056807712239

-
Karheudenmittalaite MARSURF PS10 C2

Tuotenro 0715530030
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
Helppokäyttöinen pinnankarheusmittari sivuttaisuuntaisella liikkeellä ja TFT kosketusnäytöllä.

Pinnankarheus mittari PS10 C2 on varustettu liikesuunta sivuttain, mikä tekee siitä helppokäyttöisen ja tarkkuuden säilyttävän. Suurella valaistulla 4,3 tuuman TFT kosketusnäytöllä työskentely on sujuvaa ja selkeää. Valmiit PDF protokollat sekä asiakkaan kommenttien syöttö suoraan mittalaitteeseen tekevät työskentelystä tehokasta ja vaivatonta. Mukana tuleva kattava toimitussisältö varmistaa, että voit aloittaa mittaukset heti ilman lisävarusteiden hankkimista. Pinnankarheus mittari PS10 C2 on joustava ja monipuolinen työkalu, joka tarjoaa luotettavuutta ja tarkkuutta laboratoriotason mittauksiin.



  • Liikesuunta sivuttain

  • Suuri valaistu 4,3 tuuman TFT kosketusnäyttö

  • Valmiit PDF protokollat suoraan mittalaitteella

  • Asiakkaan kommentit PDF protokollasta syötetään suoraan MarSurf PS 10 laitteeseen

  • Tallennusmuodot: TXT, X3P, CSV ja PDF

  • Joustavakäyttöinen laite: irrotettava syöttölaite

  • 31 ominaissuuretta: tehokkuus laboratoriolaitteiden luokkaa

Toimitussisältö:


  • Syöttölaite (irrotettava)

  • 1 norminmukainen vakioanturi

  • Sisäänrakennettu akku, laturi / 3 verkkosovitinta, USB johto

  • Karheusnormaali (sis.rakennettu koteloon, irrotettava) ja Mahrin kalibrointitodistus

  • Olkahihnallinen kantolaukku

  • Jatkojohto syöttölaitteeseen

  • Käyttöohje

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausvoima (10)

0,001 N

Kieli (20)

Englanti, Saksa, Italia

Pituus (kokonaispituus) (30)

160 mm

Leveys (40)

77 mm

Korkeus (50)

50 mm

Latausjännite (60)

100 V/AC

Akku-/paristotyyppi (70)

Li-Ion

Tuotteen paino (80)

1850 g

Tilastonäyttö (90)

Ylä- ja alarajat

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot