Karheudenmittalaite MARSURF PS 10
Pinnankarheus mittari PS10
MARSURF PS 10 KARHEUDENMITTAL 6910230
Tuotenro 0715530031
EAN 4056807712222
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pinnankarheusmittari PS10 tarjoaa suuren valaistun 4,3 tuuman TFT-kosketusnäytön helpottamaan mittauksia. Valmiit PDF protokollat syntyvät suoraan mittalaitteella, ja asiakkaan kommentit voidaan syöttää suoraan laitteeseen. Lisäksi laitteessa on 31 ominaissuuretta ja joustavakäyttöinen rakenne irrotettavalla syöttölaitteella, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun laboratoriolaitteiden luokkaan. Toimitussisältöön kuuluu muun muassa norminmukainen vakioanturi, sisäänrakennettu akku ja laturi, sekä olkahihnallinen kantolaukku helpottamaan laitteen kuljetusta ja käyttöä. Laite on suunniteltu käyttömukavuutta ja turvallisuutta ajatellen, joten se tarjoaa helpon ja luotettavan mittauskokemuksen ammattilaisille ja harrastajille.
- Suuri valaistu 4,3 tuuman TFT-kosketusnäyttö
- Valmiit PDF protokollat suoraan mittalaitteella
- Asiakkaan kommentit PDF-protokollasta syötetään suoraan MarSurf PS 10 laitteeseen
- Tallennusmuodot: TXT, X3P, CSV ja PDF
- Joustavakäyttöinen laite: irrotettava syöttölaite
- 31 ominaissuuretta: tehokkuus laboratoriolaitteiden luokkaa
Toimitussisältö:
- Syöttölaite (irrotettava)
- 1 norminmukainen vakioanturi
- Sisäänrakennettu akku, laturi / 3 verkkosovitinta, USB johto
- Karheusnormaali (sis.rakennettu koteloon, irrotettava) ja Mahrin kalibrointitodistus
- Anturinsuojus sekä olkahihnallinen kantolaukku
- Jatkojohto syöttölaitteeseen
- Käyttöohje
1. 178-741-11 Surftest SJ-220 Perinteinen, kärki liukuu edes takaisin kärjen suuntaisesti.
2. 178-743-11 Surftest SJ-220R Kärki liikkuu ilmassa ja laskeutuu mitattavaan pintaan ja nousee lähtöpisteeseen.
3. 178-745-11 Surftest SJ-220S Kärki tekee mittausliikkeen sivusuunnassa.
Tiedot(X)
Mittausvoima (10) | 0,75 N |
Kieli (20) | Englanti, Saksa, Italia |
Pituus (kokonaispituus) (30) | 160 mm |
Leveys (40) | 77 mm |
Korkeus (50) | 50 mm |
Latausjännite (60) | 100 V/AC |
Akku-/paristotyyppi (70) | Li-Ion |
Tuotteen paino (80) | 1850,000 g |
Tilastonäyttö (90) | Ylä- ja alarajat, Alin lukema, Lukemien lukumäärä, Ylärajan ylittävien lukemien määrä, Keskihajonta |