Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

LED car voltage detector stick TR-10

LED car voltage detector stick TR-10

Varunr. 0715539104

EAN-nummer 4053479952352

-
LED car voltage detector stick TR-10

Varunr. 0715539104

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

For easy, fast and clear detection of AC voltage
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Längd

157 mm

Design

Rak

Visning

LED

Min./max. AC-spänningsområde

90-1000 V/AC

Min./max. frekvens

50 / 60 Hz

Min. spänning för fastest

50 V/AC

Diodtest

Nr

Polaritetstest

Nr

PELV-visning

Hörbart, Visuell

Överspänningsskyddskategori

CAT III/1 000 V

Min./max. temperaturområde, villkor

0 till 40 °C

Laddningsbart batteri/batteriutförande

1,5 V Micro AAA

Antal laddningsbara batterier/batterier

2 Stck(pcs)

Längd x bredd x djup

157 x 26 x 26 mm

Material

Gummiplast

Färg

Röd, Svart

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information