Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pinnankarheusmittari TIME 3110

Pinnankarheus mittari TIME-3110
PINNANKARHEUSMITTARI TIME-3110

Tuotenro 071576 998

EAN 4062856259816

-
Pinnankarheusmittari TIME 3110

Tuotenro 071576 998
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
Mittaa Ra ja Rz pinnankarheus mittausarvot yhdellä laitteella

Pinnankarheus mittari TIME-3110 on varustettu selkeällä LCD näytöllä ja taustavalolla, joka helpottaa mittausarvojen lukemista eri valaistusolosuhteissa. Mittausanturin suoja suojaa laitetta vaurioilta ja pidentää sen käyttöikää. Li-ion ladattava paristo mahdollistaa pitkän käyttöajan ja helpon lataamisen. Tuote täyttää standardit ISO ja DIN, ja sen tekniset tiedot, kuten mittausalueet ja tarkkuus, ovat huippuluokkaa. Pinnankarheus mittari TIME-3110 on kätevä ja tarkka mittalaite, joka tarjoaa luotettavia mittauksia eri pinnoilta ja kohteista.



  • LCD näyttö taustavalolla

  • Parametrit Ra ja Rz

  • Mittausanturin suoja

  • Li-ion ladattava paristo

  • Standardit ISO ja DIN


Tekniset tiedot:


  • Parametrit Ra ja Rz

  • Yksikkö mm/inch

  • Mittausalue Ra 0,05 µm-10 µm, Rz 0,1 µm-50 µm

  • Mittaus alueen suodatin 0,25 mm/0,8 mm/2,5 mm

  • Mittausalue 1,25 mm/4,0 mm/5,0 mm

  • Kalibrointi CAL toiminnolla

  • Mittausnopeus 1,0 mm/s

  • Tarkkuus +-15 %, Täyttää ISO luokka 3

  • Käyttö lämpötila 0-40°C

  • Virtalähde 3.6 V/ Li-ion patteri

  • Laturi 6 V DC

  • Mitat 110 mm * 70 mm * 24 mm, Paino 200 g
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausvoima (10)

6 N

Kieli (20)

Englanti

Pituus (kokonaispituus) (30)

24 mm

Leveys (40)

70 mm

Korkeus (50)

110 mm

Latausjännite (60)

230 V

Akku-/paristotyyppi (70)

Litium

Tuotteen paino (80)

200 g

Tilastonäyttö (90)

Keskiarvo

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot