Diditaalinen mittakello Marcator 1087 RI
Digitaalinen mittakello Marcator 1087 Ri
DIGIT MITTAKELLO 1087 RI 25MM 4337665
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Toiminnot: ON/OFF, RESET (näytön nollaus), mm/inch,
laskusuunnan vaihto, PRESET (mitan esiasetus), TOL (toleranssitiedot), ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää), DATA (tiedonsiirtokaapelilla), kerroin (asetettavissa), LOCK (yksilöllinen näppäinlukitus)
- Selkeä LCD näyttö
- Ohjaus ja näyttöosa käännettävissä 280°
- Mittauspultin päässä suojus
- Heti mittausvalmis Reference järjestelmän ansiosta
- Virtalähde: Paristo, käyttöaika noin 3 vuotta
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue vähint./enint. | 0-25 mm |
Nonius-arvo (mittauslaite) | 1 in |