Digitaalinen mittakello Marcator 1087 R
Digitaalinen mittakello Marcator 1087 R
DIGIT MITTAKELLO 1087 R 25MM 4337661
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Selkeä LCD-näyttö
- Ohjaus ja näyttö käännettävissä 280º
- Mittauspultin päässä suojus
- Virtalähde: paristo, käyttöikä noin 3 vuotta
Toiminnot:
- ON/OFF
- RESET ( näytön nollaus)
- mm / inch
- Laskemissuunnanvaihto
- PRESET (mitan esiasetus)
- TOL ( Toleranssinäyttö)
- MAX/MIN -muisti kääntöpisteen hakuun
- TIR (MAX-MIN) pyörintäliikkeen ja tasaisuuden tarkistukseen
- ABS (näyttö voidaan nollata ilman että esiasetettu arvo häviää)
- DATA (tiedonsiirtokaapelilla)
- Kerroin (asetettavissa)
- LOCK (yksilöllinen näppäinlukitus)
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue vähint./enint. | 0-25 mm |
Nonius-arvo (mittauslaite) | 0.0005 in |
Toleranssiluokka | 8h6 |