Mikrometri Digi 40EWRi
Digitaalinen mikometri Micromar 40 EWRi
MIKROMETRI DIGI 40EWRI 25-50MM 4157101
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ominaisuudet
- Kovametallivahvistettu mittauskara ja alasin
- Pikakäyttömahdollisuus
- Ulkoneva räikkä
- Näytön numeroiden korkesu 10mm
- Tiedonsiirtoliitäntä: Integrated Wireless
Toiminnot:
RESET (näytön nollaus), ABS (näyttö voidaan nollata esiasetetun arvon häviämättä), mm/inch, ORIGIN (mitan esiasetus), HOLD (mittausarvon tallennus) LOCK-toiminto (näppäinlukitus), TOL (toleranssi- ja varoitusraja-arvojen syöttö), DATA (tiedonsiirto)
Tiedot(X)
Pituuden mittausalue vähint./enint. | 25-50 mm |
Nonius-arvo (mittauslaite) | 0,001 mm |
Mittauskaran välit | 0,5 mm |